Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug, Fußabtreter 40 x 60 cm, wetterfest, Türvorleger innen & außen, natur/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug, Fußabtreter 40 x 60 cm, wetterfest, Türvorleger innen & außen, natur/grün
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug, Fußabtreter 40 x 60 cm, wetterfest, Türvorleger innen & außen, natur/grün
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug, Fußabtreter 40 x 60 cm, wetterfest, Türvorleger innen & außen, natur/grün
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug, Fußabtreter 40 x 60 cm, wetterfest, Türvorleger innen & außen, natur/grün
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug, Fußabtreter 40 x 60 cm, wetterfest, Türvorleger innen & außen, natur/grün
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug, Fußabtreter 40 x 60 cm, wetterfest, Türvorleger innen & außen, natur/grün
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug, Fußabtreter 40 x 60 cm, wetterfest, Türvorleger innen & außen, natur/grün
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug, Fußabtreter 40 x 60 cm, wetterfest, Türvorleger innen & außen, natur/grün
Relaxdays Fußmatte Kokos, Hello Schriftzug, Fußabtreter 40 x 60 cm, wetterfest, Türvorleger innen & außen, natur/grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043417_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043417_0
EAN/GTIN:
     4052025434175
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Diese schlichte und dennoch dekorative Kokosfußmatte nimmt Dir die Begrüßung Deiner Gäste ab. Doch der Türvorleger mit einladendem Hello-Schriftzug und tropischem Motiv punktet nicht nur optisch. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Der umweltfreundliche Rohstoff zeichnet sich durch wetterfeste Eigenschaften aus und verleiht dem Fußabtreter einen natürlichen Look. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, sodass die Schmutzmatte an ihrem Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturprodukt, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Natur, Grün, Weiß 

Türvorleger für den Eingangsbereich
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Hält Schmutz von Wohnung oder Haus fern
- Aus robusten und wasserfesten Kokosfasern
- Unterseite mit rutschhemmender PVC-Schicht
- Einladender Schriftzug und tropisches Motiv
- Tolle Geschenkidee für Freunde und Familie

Lieferumfang
- 1x Fußabstreifer
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grün | Weiß
Gewicht:
1.51 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatte, Relaxdays Fußmatte, abstreicher, abtreter, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, door mat, door -mat, door mats, door -mats, eingangsmatte, eingangs matte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs matten, eingangs-matten, fußabstreicher, fuß abstreicher, fuß-abstreicher, fußabstreifer, fuß abstreifer, fuß-abstreifer, fußabtreter, fuß abtreter, fuß-abtreter, fußmatte, fuß matte, fuß-matte, fußmatten, fuß matten, fuß-matten, haustürteppich, haustür teppich, haustür-teppich, haustürteppiche, haustür teppiche, haustür-teppiche, kokosfußmatte, kokos fußmatte, kokos-fußmatte, kokosfußmatten, kokos fußmatten, kokos-fußmatten, kokosmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.