Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, Go Away, 75x42 cm, Türvorleger, innen & außen, rutschfest, Schmutzabtreter, wetterfest, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, Go Away, 75x42 cm, Türvorleger, innen & außen, rutschfest, Schmutzabtreter, wetterfest, natur
Relaxdays Fußmatte Kokos, Go Away, 75x42 cm, Türvorleger, innen & außen, rutschfest, Schmutzabtreter, wetterfest, natur
Relaxdays Fußmatte Kokos, Go Away, 75x42 cm, Türvorleger, innen & außen, rutschfest, Schmutzabtreter, wetterfest, natur
Relaxdays Fußmatte Kokos, Go Away, 75x42 cm, Türvorleger, innen & außen, rutschfest, Schmutzabtreter, wetterfest, natur
Relaxdays Fußmatte Kokos, Go Away, 75x42 cm, Türvorleger, innen & außen, rutschfest, Schmutzabtreter, wetterfest, natur
Relaxdays Fußmatte Kokos, Go Away, 75x42 cm, Türvorleger, innen & außen, rutschfest, Schmutzabtreter, wetterfest, natur
Relaxdays Fußmatte Kokos, Go Away, 75x42 cm, Türvorleger, innen & außen, rutschfest, Schmutzabtreter, wetterfest, natur
Relaxdays Fußmatte Kokos, Go Away, 75x42 cm, Türvorleger, innen & außen, rutschfest, Schmutzabtreter, wetterfest, natur
Relaxdays Fußmatte Kokos, Go Away, 75x42 cm, Türvorleger, innen & außen, rutschfest, Schmutzabtreter, wetterfest, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043413_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043413_0
EAN/GTIN:
     4052025434137
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte

Mit dieser dekorativen Haustürmatte verleihst Du Deinem Eingangsbereich einen ironischen Look und sorgst für saubere Innenräume. Doch der Abtreter punktet nicht nur mit seinem doppeldeutigen Schriftzug, der unliebsame Gäste fernhält oder vor stoffeligen Bewohnern warnt. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und wetterfest und kann drinnen und draußen genutzt werden. Die Unterseite des Fußabstreifers ist rutschfest, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 75 x 42 cm
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Natur, Schwarz

Rutschfester Schmutzabtreter für Zuhause
- Schmutzfänger für innen und außen geeignet
- Kokosmatte hält Schmutz von Innenräumen fern
- Langlebige Kokosfaser ist robust und wasserfest
- Fußabtreter mit Anti-Rutsch-Beschichtung aus PVC
- Ironischer Spruch hält unliebsame Menschen fern
- Geschenkidee nicht nur für eigensinnige Charaktere

Lieferumfang
- 1x Türfußmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.86 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
42 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, eingangsmatte kokos, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, fußmatte kokos, relaxdays fußmatte kokos, ..., abstreicher, abtreter, außenfußabstreifer, außen fußabstreifer, außenfuß abstreifer, außen-fußabstreifer, außenfuß-abstreifer, außen fuß abstreifer, außen-fuß-abstreifer, außenfußabtreter, außen fußabtreter, außenfuß abtreter, außen-fußabtreter, außenfuß-abtreter, außen fuß abtreter, außen-fuß-abtreter, außenfußmatte, außen fußmatte, außenfuß matte, außen-fußmatte, außenfuß-matte, außen fuß matte, außen-fuß-matte, außenfußmatten, außen fußmatten, außenfuß matten, außen-fußmatten, außenfuß-matten, außen fuß matten, außen-fuß-matten, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, dirttrapper, dirt trapper, dirt-trapper, dirttrappers, dirt trappers, dirt-trappers, doormat, door mat, door-mat, doormats, door mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.