Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, wetterfest, frostsicher, HxBxT: 32 x 18 x 16 cm, Gartenfigur, Kunststein, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, wetterfest, frostsicher, HxBxT: 32 x 18 x 16 cm, Gartenfigur, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, wetterfest, frostsicher, HxBxT: 32 x 18 x 16 cm, Gartenfigur, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, wetterfest, frostsicher, HxBxT: 32 x 18 x 16 cm, Gartenfigur, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, wetterfest, frostsicher, HxBxT: 32 x 18 x 16 cm, Gartenfigur, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, wetterfest, frostsicher, HxBxT: 32 x 18 x 16 cm, Gartenfigur, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, wetterfest, frostsicher, HxBxT: 32 x 18 x 16 cm, Gartenfigur, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, wetterfest, frostsicher, HxBxT: 32 x 18 x 16 cm, Gartenfigur, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, wetterfest, frostsicher, HxBxT: 32 x 18 x 16 cm, Gartenfigur, Kunststein, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043397_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043397_0
EAN/GTIN:
     4052025433970
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Hol Dir den Klassiker des Kleingartens in Dein Beet: Der drollige Gartenzwerg mit Zipfelmütze und weißem, wallendem Bart. Dieser kleine Wichtel sieht nicht nur schön aus, sondern dient mit seiner Sonnenblume auch gleichzeitig als Vogeltränke. Die vielen liebevollen Details sind aus dem wetterfesten Kunstharz Polyresin gefertigt und werden von intensiven und zugleich UV-beständigen Farben zum Leben erweckt. Der Gartengnom versprüht auch auf Balkon oder Terrasse Witz und Charme.

Gartenzwerg im Detail
- Maße H x B x T: ca. 32 x 18 x 16 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Polyresin
- Farbe: Bunt

Lustiger Gartenwichtel für draußen
- Wichtelfigur für Schrebergarten, Vorgarten, Balkon uvm.
- Klassisches Design mit Zipfelmütze und Rauschebart
- Fröhlicher Zwerg mit integrierter Vogeltränke
- Liebevolle Details wie kleiner Schmetterling auf der Hand
- Drollige Dekofigur aus frostsicherem Polyresin
- Ganzjährige Gartendekoration ideal auch als Geschenk

Lieferumfang
- 1x Gnomfigur
- Weitere Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Grün | Blau
Gewicht:
1.18 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
16 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Vogeltränke, vogeltränke, Gartenzwerg, Relaxdays Gartenzwerg, beetdekoration, bird bath, dekofigur, deko wichtel, dwarf, garden decoration, garden gnome, gartendeko, gartendekofigur, gartendekoration, gartenfigur, gartengnom, gartenwichtel, gartenzwerg, gnom, gnom figur, mini gartenzwerg, wichtel, wichtel figuren, zwerg, zwerg figur, deko garten, dekofiguren außen, garten deko draußen, garten zwerge figuren, gartendeko draussen, gartendeko figuren für außen, gartendeko für draußen, gartendeko gartenzwerg, gartendeko gartenzwerge, gartenfiguren & gartenstatuen, gartenfiguren für außen, gartenwichtel für außen, gartenzwerg draussen, gartenzwerg für draußen, gartenzwerg groß, gartenzwerg klein, gartenzwerg kunststoff, gartenzwerg lustig, gartenzwerge figuren, gartenzwerge für außen, gartenzwerge für außen groß, gartenzwerge lustig für außen, gartenzwerge lustig für außen groß, gartenzwerge wetterfest, kleine vogeltränke, lustige gartenfigur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.