Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, Wichtel mit Fliegenpilz, HBT 35x22x13 cm, frostfeste Gartendeko, Kunststein, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, Wichtel mit Fliegenpilz, HBT 35x22x13 cm, frostfeste Gartendeko, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, Wichtel mit Fliegenpilz, HBT 35x22x13 cm, frostfeste Gartendeko, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, Wichtel mit Fliegenpilz, HBT 35x22x13 cm, frostfeste Gartendeko, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, Wichtel mit Fliegenpilz, HBT 35x22x13 cm, frostfeste Gartendeko, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, Wichtel mit Fliegenpilz, HBT 35x22x13 cm, frostfeste Gartendeko, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, Wichtel mit Fliegenpilz, HBT 35x22x13 cm, frostfeste Gartendeko, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, Wichtel mit Fliegenpilz, HBT 35x22x13 cm, frostfeste Gartendeko, Kunststein, bunt
Relaxdays Gartenzwerg mit Vogeltränke, Wichtel mit Fliegenpilz, HBT 35x22x13 cm, frostfeste Gartendeko, Kunststein, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043394_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043394_0
EAN/GTIN:
     4052025433949
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Er ist Klassiker und Blickfang in jedem Garten und kommt einfach nicht aus der Mode - der Gartenzwerg! Platziere den Wichtel im Beet, auf dem Balkon oder der Terrasse und setze ihn gekonnt in Szene. Der Rasenzwerg ist mit den typischen Merkmalen wie Zipfelmütze und Rauschebart versehen und trägt einen großen Fliegenpilzhut auf dem Rücken, welchen du als originelle Vogeltränke, Futterstelle oder Pflanzschale nutzen kannst. Die Gartendeko ist wetterfest und kann ganzjährig draußen stehen bleiben.

Gartenzwerg im Detail
- Maße H x B x T: ca. 35 x 22 x 13 cm
- Maße Pilz H x D: ca. 6 x 13 cm

- Maße Pilz innen H x D: ca. 3 x 10 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Polyresin
- Farbe: Bunt

Lustiger Wichtel mit Vogeltränke
- Im Garten oder Vorgarten gekonnt in Szene setzen
- Typisches Design mit Zipfelmütze und Rauschebart
- Großer Zwerg mit Fliegenpilzhut auf dem Rücken
- Pilzhut mit Wasser oder Futter für Vögel befüllen
- Hut auch als ausgefallene Pflanzschale nutzbar
- Viele Details wie Schaufel und Blumen am Standfuß
- Drolliger Hingucker im Beet, auf Balkon oder Terrasse
- Ganzjährige Gartendeko aus frostsicherem Kunststein

Lieferumfang
- 1x Gartengnom
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Türkis | Rot
Gewicht:
1.06 kg
Höhe:
35 cm
Länge:
13 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Vogeltränke, vogeltränke, Gartenzwerg, Relaxdays Gartenzwerg, deko wichtel, beetdekoration, dekofigur, dwarf, garden decoration, garden gnome, gartendeko, gartendekofigur, gartendekoration, gartenfigur, gartengnom, gartenwichtel, gartenzwerg, gnom, gnom figur, pflanzzwerg, rasenzwerg, wichtel, wichtel figuren, zwerg, zwerg figur, deko garten, dekofiguren außen, garten deko draußen, garten zwerge figuren, gartendeko draussen, gartendeko figuren für außen, gartendeko für draußen, gartendeko gartenzwerg, gartendeko gartenzwerge, gartenfiguren & gartenstatuen, gartenfiguren für außen, gartenwichtel für außen, gartenzwerg draussen, gartenzwerg für draußen, gartenzwerg groß, gartenzwerg klein, gartenzwerg kunststoff, gartenzwerg lustig, gartenzwerge figuren, gartenzwerge für außen, gartenzwerge für außen groß, gartenzwerge lustig für außen, gartenzwerge lustig für außen groß, gartenzwerge wetterfest, lustige gartenfigur, wichtel draußen, wichtel figuren garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.