Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Anti Schling Napf, Futternapf für Hunde, Tiernapf 650 ml, langsames Fressen, Hundenapf spülmaschinenfest, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Anti Schling Napf, Futternapf für Hunde, Tiernapf 650 ml, langsames Fressen, Hundenapf spülmaschinenfest, rosa
Relaxdays Anti Schling Napf, Futternapf für Hunde, Tiernapf 650 ml, langsames Fressen, Hundenapf spülmaschinenfest, rosa
Relaxdays Anti Schling Napf, Futternapf für Hunde, Tiernapf 650 ml, langsames Fressen, Hundenapf spülmaschinenfest, rosa
Relaxdays Anti Schling Napf, Futternapf für Hunde, Tiernapf 650 ml, langsames Fressen, Hundenapf spülmaschinenfest, rosa
Relaxdays Anti Schling Napf, Futternapf für Hunde, Tiernapf 650 ml, langsames Fressen, Hundenapf spülmaschinenfest, rosa
Relaxdays Anti Schling Napf, Futternapf für Hunde, Tiernapf 650 ml, langsames Fressen, Hundenapf spülmaschinenfest, rosa
Relaxdays Anti Schling Napf, Futternapf für Hunde, Tiernapf 650 ml, langsames Fressen, Hundenapf spülmaschinenfest, rosa
Relaxdays Anti Schling Napf, Futternapf für Hunde, Tiernapf 650 ml, langsames Fressen, Hundenapf spülmaschinenfest, rosa
Relaxdays Anti Schling Napf, Futternapf für Hunde, Tiernapf 650 ml, langsames Fressen, Hundenapf spülmaschinenfest, rosa
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043297_52
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043297_52
EAN/GTIN:
     4052025980375
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
Futternapf
Dein Hund ist ein großer Vielfraß und verschlingt sein Futter regelrecht? Hier kann der Anti-Schling-Napf Abhilfe schaffen, indem die Erhöhungen im Inneren dafür sorgen, dass Dein Vierbeiner deutlich langsamer frisst. Das wirkt sich positiv auf die Verdauung Deines Hundes aus und kann das Risiko für Übergewicht und Erbrechen reduzieren. Der Futternapf ist aus unbedenklichem Kunststoff gefertigt und kann nach Gebrauch einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

Futternapf im Detail
- Maße H x D: ca. 5 x 21 cm
- Innenmaße H x D: ca. 4 x 16,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 650 ml
- Gewicht: ca. 130 g
- Material: Kunststoff (PP)
- In verschiedenen Farben erhältlich

Hundenapf gegen Schlingen
- Fördert langsames und gesundes Fressen Deines Vierbeiners
- Mit Erhöhungen im Inneren des Hundenapfs
- Napf ist ideal für mittlere und große Hunde
- Sowohl für Trocken- als auch für Nassfutter geeignet
- Kann Risiko für Übergewicht und Erbrechen reduzieren
- Mit rutschfesten Gumminoppen auf der Rückseite
- Einfach Reinigung in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 1x Hunde-Fressnapf
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Glastrog, Kaninchennapf, Kleintiernapf, Kleintiertrog, glastrog, Anti Schling Napf, Relaxdays Anti Schling Napf, anti schling napf, anti-schling-näpfe, dog bowl, dog slow feeder, essnapf, fressnapf, fressschale, fressschüssel, futternapf, futterschale, futterschüssel, hunde anti schling napf, hunde fressnapf, hunde futternapf, hunde futterstation, hunde schlingnapf, hunde-futterbar, hundegeschenke, hundenapf, hundeschale, hundeschüssel, napf, schlingnapf, slow eating dog bowl, slow feeder, tiernapf, tierschüssel, anti schling hundenapf, anti schling napf für nassfutter, anti schling napf hund, anti schling napf hund groß, anti schling napf hund großer napf, anti schling napf hund nassfutter, anti schlingnapf für hunde, anti schlingnapf hund, anti schlingnapf hunde, antischlingnapf hund, anti-schling-napf hund, antischlingnapf hunde, antischlingnapf hunde groß, antischlingnapf hunde nassfutter, fressnapf antischlingnapf, fressnapf hund, fressnapf hund antischlingnapf, fressnapf hund große hunde, fressnapf hund langsam fressen, futternapf hund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.