Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wanduhr Kronkorken, Ø 33 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Wohnzimmeruhr mit Sekundenzeiger, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wanduhr Kronkorken, Ø 33 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Wohnzimmeruhr mit Sekundenzeiger, schwarz
Relaxdays Wanduhr Kronkorken, Ø 33 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Wohnzimmeruhr mit Sekundenzeiger, schwarz
Relaxdays Wanduhr Kronkorken, Ø 33 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Wohnzimmeruhr mit Sekundenzeiger, schwarz
Relaxdays Wanduhr Kronkorken, Ø 33 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Wohnzimmeruhr mit Sekundenzeiger, schwarz
Relaxdays Wanduhr Kronkorken, Ø 33 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Wohnzimmeruhr mit Sekundenzeiger, schwarz
Relaxdays Wanduhr Kronkorken, Ø 33 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Wohnzimmeruhr mit Sekundenzeiger, schwarz
Relaxdays Wanduhr Kronkorken, Ø 33 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Wohnzimmeruhr mit Sekundenzeiger, schwarz
Relaxdays Wanduhr Kronkorken, Ø 33 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Wohnzimmeruhr mit Sekundenzeiger, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043175_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043175_0
EAN/GTIN:
     4052025431754
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Mit der modernen Wanduhr hast Du die Uhrzeit immer genau im Blick. Ob in Wohnzimmer, Küche, Flur oder Partykeller - Das ausgefallene Kronkorken Design der Uhr überzeugt in jedem Raum. Das Zifferblatt der Analoguhr ist klassisch mit Zahlen ausgestattet, um die Zeit schnell und einfach erfassen zu können. Die Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger der runden Zimmeruhr werden vom Batterieuhrwerk geführt und zeigen Dir somit die exakte Zeit an.

Wanduhr im Detail
- Maße D x T: ca. 33 x 5,5 cm
- Batterie: 1x AA (nicht enthalten)
- Gewicht: ca. 330 g
- Material: Kunststoff, Glas, Eisen
- Farbe: Schwarz, Weiß

Moderne Küchenuhr für die Wand
- Mit der Analoguhr die Uhrzeit immer genau im Blick behalten
- Batterieuhrwerk mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
- Zimmeruhr überzeugt mit ausgefallenem Kronkorken Design
- Ideal für Küche, Wohnzimmer, Flur, Partyraum und mehr
- Einfache Montage an der Wand über rückseitige Aufhängung

Lieferumfang
- 1x Zimmeruhr
- Dekoartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Relaxdays Wanduhr, analoguhr, büro uhr, clock, kitchen clock, kitchen wall clock, küchenuhr, küchenwanduhr, stubenuhr, uhr, wall clock, wall watch, wanduhr, werkstattuhr, wohnzimmer wanduhr, wohnzimmeruhr, zimmer uhr, kùchenuhr, wamduhr, wanduhre, deko büro, große wanduhr, grosse wanduhren, küchenuhr wand, küchenuhren wanduhr, uhr wand, uhr wand groß, uhr wohnzimmer, wand uhren gross für wohnzimmer, wand uhren wohnzimmer modern, wanduhr 30 cm, wanduhr 30cm durchmesser, wanduhr büro, wanduhr schwarz, wanduhr groß, wanduhr groß xxl, wanduhr küche modern, wanduhr modern, wanduhr modern wohnzimmer, wanduhr wohnzimmer, wanduhr wohnzimmer modern, wanduhr xxl, wanduhren gross, wanduhren modern wohnzimmer, xxl wanduhr, 30 cm, 30cm durchmesser, 33 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.