Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wanduhr, Ø 29,5 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Holzoptik, Wohnzimmeruhr mit Zahlen, braun/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wanduhr, Ø 29,5 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Holzoptik, Wohnzimmeruhr mit Zahlen, braun/weiß
Relaxdays Wanduhr, Ø 29,5 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Holzoptik, Wohnzimmeruhr mit Zahlen, braun/weiß
Relaxdays Wanduhr, Ø 29,5 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Holzoptik, Wohnzimmeruhr mit Zahlen, braun/weiß
Relaxdays Wanduhr, Ø 29,5 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Holzoptik, Wohnzimmeruhr mit Zahlen, braun/weiß
Relaxdays Wanduhr, Ø 29,5 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Holzoptik, Wohnzimmeruhr mit Zahlen, braun/weiß
Relaxdays Wanduhr, Ø 29,5 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Holzoptik, Wohnzimmeruhr mit Zahlen, braun/weiß
Relaxdays Wanduhr, Ø 29,5 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Holzoptik, Wohnzimmeruhr mit Zahlen, braun/weiß
Relaxdays Wanduhr, Ø 29,5 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Holzoptik, Wohnzimmeruhr mit Zahlen, braun/weiß
Relaxdays Wanduhr, Ø 29,5 cm, batteriebetrieben, analoge Küchenuhr, Holzoptik, Wohnzimmeruhr mit Zahlen, braun/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043173_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043173_0
EAN/GTIN:
     4052025431730
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Die Analoguhr mit Ziffernblatt mit Zahlen in brauner Holzoptik und Weiß ist ein echter Eyecatcher in Deinem Zuhause. Ob im Wohn- oder Schlafbereich, Küche, Flur oder Büro – das moderne Design der Uhr überzeugt in jedem Raum. Die Wohnzimmeruhr verfügt über einen Stunden- und Minutenzeiger, sodass Du die Uhrzeit immer genau im Blick hast. Dank der rückseitigen Aufhängung lässt sich die Bürouhr ganz einfach an der Wand montieren.

Wanduhr im Detail
- Maße D x T: ca. 29,5 x 4,5 cm
- Batterie: 1x AA (nicht enthalten)
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Kunststoff, Glas, Eisen
- Farbe: Holzoptik, Weiß, Schwarz

Moderne Küchenuhr für die Wand
- Mit der Analoguhr die Uhrzeit immer genau im Blick behalten
- Batterieuhrwerk mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
- Ziffernblatt mit Zahlen in Holzoptik und Weiß als Hingucker
- Ideal für Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro uvm.
- Einfache Montage an der Wand über rückseitige Aufhängung

Lieferumfang
- 1x Zimmeruhr
- Dekoartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.53 kg
Höhe:
29.5 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Relaxdays Wanduhr, analoguhr, badezimmeruhr, baduhr, büro uhr, clock, kitchen clock, kitchen wall clock, küchenuhr, küchenwanduhr, stubenuhr, uhr, wall clock, wall watch, wanduhr, werkstattuhr, wohnzimmer wanduhr, wohnzimmeruhr, zimmer uhr, kùchenuhr, wamduhr, wanduhre, deko büro, große wanduhr, grosse wanduhren, küchenuhr wand, küchenuhren wanduhr, uhr badezimmer, uhr wand, uhr wand groß, uhr wohnzimmer, wand uhren gross für wohnzimmer, wand uhren wohnzimmer modern, wanduhr 30 cm, wanduhr 30cm durchmesser, wanduhr büro, wanduhr grau, wanduhr groß, wanduhr groß xxl, wanduhr küche modern, wanduhr modern, wanduhr modern wohnzimmer, wanduhr wohnzimmer, wanduhr wohnzimmer modern, wanduhr xxl, wanduhren gross, wanduhren modern wohnzimmer, xxl wanduhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.