Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wanduhr modern, batteriebetrieben, Küchenuhr analog, mit Sekundenzeiger, Badezimmeruhr, Ø 30 cm, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wanduhr modern, batteriebetrieben, Küchenuhr analog, mit Sekundenzeiger, Badezimmeruhr, Ø 30 cm, grau/weiß
Relaxdays Wanduhr modern, batteriebetrieben, Küchenuhr analog, mit Sekundenzeiger, Badezimmeruhr, Ø 30 cm, grau/weiß
Relaxdays Wanduhr modern, batteriebetrieben, Küchenuhr analog, mit Sekundenzeiger, Badezimmeruhr, Ø 30 cm, grau/weiß
Relaxdays Wanduhr modern, batteriebetrieben, Küchenuhr analog, mit Sekundenzeiger, Badezimmeruhr, Ø 30 cm, grau/weiß
Relaxdays Wanduhr modern, batteriebetrieben, Küchenuhr analog, mit Sekundenzeiger, Badezimmeruhr, Ø 30 cm, grau/weiß
Relaxdays Wanduhr modern, batteriebetrieben, Küchenuhr analog, mit Sekundenzeiger, Badezimmeruhr, Ø 30 cm, grau/weiß
Relaxdays Wanduhr modern, batteriebetrieben, Küchenuhr analog, mit Sekundenzeiger, Badezimmeruhr, Ø 30 cm, grau/weiß
Relaxdays Wanduhr modern, batteriebetrieben, Küchenuhr analog, mit Sekundenzeiger, Badezimmeruhr, Ø 30 cm, grau/weiß
Relaxdays Wanduhr modern, batteriebetrieben, Küchenuhr analog, mit Sekundenzeiger, Badezimmeruhr, Ø 30 cm, grau/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043040_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043040_0
EAN/GTIN:
     4052025430405
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Mit der modernen Wanduhr hast Du die Uhrzeit immer im Blick. Das batteriebetriebene Uhrwerk bewegt die weißen Zeiger zuverlässig über das mit arabischen Zahlen ausgestattete Ziffernblatt. Du kannst die große Wanduhr in die Küche oder den Flur hängen oder Esszimmer und Büro damit ausstatten. Durch ihren zeitlosen Look fügt sich die schlichte Analoguhr harmonisch in Dein Interieur ein. Mit einem Sekundenzeiger ausgestattet gibt die Küchenwanduhr die Zeit exakt wieder.

Wanduhr im Detail
- Maße D x T: ca. 30 x 4 cm
- Batterie: 1x AA (nicht enthalten)
- Gewicht: ca. 500 g
- Material: PP-Kunststoff, Glas
- Farbe: Grau, Weiß

Moderne Küchenuhr für die Wand
- Batterieuhrwerk mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
- Schlichtes, modernes Design mit arabischen Zahlen
- Ideal für Küche, Wohnzimmer, Bad, Büro, Werkstatt uvm.
- Analoguhr mit typischen Tickgeräuschen
- Einfache Montage an der Wand über rückseitige Aufhängung

Lieferumfang
- 1x Baduhr
- Dekoartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß | Silber
Gewicht:
0.49 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
4 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, wanduhr, relaxdays wanduhr, analoguhr, badezimmer uhr, baduhr, büro uhr, clock, kitchen clock, kitchen wall clock, küchen wanduhr, küchenuhr, küchenwanduhr, stubenuhr, uhr, wall clock, wall watch, werkstattuhr, wohnzimmer wanduhr, wohnzimmeruhr, zimmer uhr, kùchenuhr, wamduhr, wanduhre, deko büro, die wanduhren, große wanduhr, grosse wanduhren, küchenuhr wand, küchenuhren wanduhr, uhr badezimmer, uhr wand, uhr wand groß, uhr wohnzimmer, wand uhr+, wand uhren gross für wohnzimmer, wand uhren wohnzimmer modern, wanduhr 30 cm, wanduhr 30cm durchmesser, wanduhr büro, wanduhr grau, wanduhr groß, wanduhr groß weiß, wanduhr groß xxl, wanduhr küche modern, wanduhr modern, wanduhr modern wohnzimmer, wanduhr wohnzimmer, wanduhr wohnzimmer modern, wanduhr xxl, wanduhren bei amazon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.