Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Jute Teppich, 60x90 cm, handgewebter Teppichläufer, Naturfasern, Läufer Flur, Wohnzimmer, Küche, beige/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Jute Teppich, 60x90 cm, handgewebter Teppichläufer, Naturfasern, Läufer Flur, Wohnzimmer, Küche, beige/schwarz
Relaxdays Jute Teppich, 60x90 cm, handgewebter Teppichläufer, Naturfasern, Läufer Flur, Wohnzimmer, Küche, beige/schwarz
Relaxdays Jute Teppich, 60x90 cm, handgewebter Teppichläufer, Naturfasern, Läufer Flur, Wohnzimmer, Küche, beige/schwarz
Relaxdays Jute Teppich, 60x90 cm, handgewebter Teppichläufer, Naturfasern, Läufer Flur, Wohnzimmer, Küche, beige/schwarz
Relaxdays Jute Teppich, 60x90 cm, handgewebter Teppichläufer, Naturfasern, Läufer Flur, Wohnzimmer, Küche, beige/schwarz
Relaxdays Jute Teppich, 60x90 cm, handgewebter Teppichläufer, Naturfasern, Läufer Flur, Wohnzimmer, Küche, beige/schwarz
Relaxdays Jute Teppich, 60x90 cm, handgewebter Teppichläufer, Naturfasern, Läufer Flur, Wohnzimmer, Küche, beige/schwarz
Relaxdays Jute Teppich, 60x90 cm, handgewebter Teppichläufer, Naturfasern, Läufer Flur, Wohnzimmer, Küche, beige/schwarz
Relaxdays Jute Teppich, 60x90 cm, handgewebter Teppichläufer, Naturfasern, Läufer Flur, Wohnzimmer, Küche, beige/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042796_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042796_0
EAN/GTIN:
     4052025427962
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer schwarz
teppich läufer
Mit diesem dekorativen Teppichläufer holst Du Dir ein gemütliches Wohnaccessoire in den Flur, das Wohn- oder Schlafzimmer. Der handgefertigte Webteppich besteht aus Jute, was ihm einen rustikalen Look verleiht, der sich perfekt in natürliche Einrichtungsstile einfügt. Die Naturfaser ist zudem sehr robust und strapazierfähig und besitzt eine antistatische und schalldämmende Wirkung. Der grob geflochtene Handwebteppich mit Kreuzmuster wird sicher auch in Deinem Wohnbereich zum Hingucker.

Hinweis: Da es sich bei dem Juteläufer um ein handgefertigtes Einzelstück handelt, sind Abweichungen in Größe, Farbe und Form möglich.

Jute Teppich im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1 x 60 x 90 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Jute
- Farbe: Beige, Schwarz

Dekorativer Flurteppich aus natürlicher Jute
- Gemütliches Wohnaccessoire für Küche, Flur, Wohn- und Schlafzimmer
- Grob geflochtenes Kreuzmuster in Beige und Schwarz als Blickfang
- In Handarbeit gefertigter Bodenteppich aus der Naturfaser Jute
- Teppich ist robust, widerstandsfähig und immun gegen Mottenfraß
- Läufer mit trittschalldämmender und antistatischer Wirkung
- Zur Reinigung einfach mit dem Staubsauger absaugen

Lieferumfang
- 1x Juteteppich
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige | Schwarz
Gewicht:
1.45 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
90 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: teppichläufer beige, jute teppich, relaxdays jute teppich, arearug, area rug, area-rug, arearugs, area rugs, area-rugs, balkonläufer, balkon läufer, balkon-läufer, balkonteppich, balkon teppich, balkon-teppich, balkonteppiche, balkon teppiche, balkon-teppiche, bedroomcarpet, bedroom carpet, bedroom-carpet, bedroomcarpets, bedroom carpets, bedroom-carpets, bettvorleger, bett vorleger, bett-vorleger, bodenläufer, boden läufer, boden-läufer, bodenteppich, boden teppich, boden-teppich, bodenteppiche, boden teppiche, boden-teppiche, bohoteppich, boho teppich, boho-teppich, bohoteppiche, boho teppiche, boho-teppiche, carpet, carpets, dielenläufer, dielen läufer, dielen-läufer, dielenteppich, dielen teppich, dielen-teppich, dielenteppiche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.