Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, Knoten Muster, 75 x 45 cm, handgefertigt, beidseitig verwendbar, Türvorleger, schwarz-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, Knoten Muster, 75 x 45 cm, handgefertigt, beidseitig verwendbar, Türvorleger, schwarz-weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, Knoten Muster, 75 x 45 cm, handgefertigt, beidseitig verwendbar, Türvorleger, schwarz-weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, Knoten Muster, 75 x 45 cm, handgefertigt, beidseitig verwendbar, Türvorleger, schwarz-weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, Knoten Muster, 75 x 45 cm, handgefertigt, beidseitig verwendbar, Türvorleger, schwarz-weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, Knoten Muster, 75 x 45 cm, handgefertigt, beidseitig verwendbar, Türvorleger, schwarz-weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, Knoten Muster, 75 x 45 cm, handgefertigt, beidseitig verwendbar, Türvorleger, schwarz-weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, Knoten Muster, 75 x 45 cm, handgefertigt, beidseitig verwendbar, Türvorleger, schwarz-weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, Knoten Muster, 75 x 45 cm, handgefertigt, beidseitig verwendbar, Türvorleger, schwarz-weiß
Relaxdays Fußmatte Kokos, Knoten Muster, 75 x 45 cm, handgefertigt, beidseitig verwendbar, Türvorleger, schwarz-weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042791_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042791_0
EAN/GTIN:
     4052025427917
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Mit dieser dekorativen Fußmatte im Knotenmuster begrüßt Du Deine Gäste noch vor dem Türöffnen auf stilvolle Art. Der handgefertigte Türvorleger punktet nicht nur optisch. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Der umweltfreundliche Rohstoff zeichnet sich durch wetterfeste Eigenschaften aus und verleiht dem Fußabstreifer einen natürlichen Charme. Der wendbare Schuhabtreter ist besonders dick und schwer, sodass er an seinem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2,5 x 75 x 45 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Kokosfaser
- Farbe: Schwarz, Weiß

Dekorativer Türvorleger für zuhause
- Kokosmatte hält Schmutz von Innenräumen fern
- Wendbare Fußmatte mit Knoten in Schwarz und Weiß
- Langlebige Kokosfaser ist robust und wasserfest
- Schmutzfänger für innen und außen geeignet
- Einfache Reinigung durch Absaugen oder Abklopfen
- Abtreter mit Zopfmuster als Geschenkidee zum Einzug

Lieferumfang
- 1x Türfußmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
1.61 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
45 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte schwarz weiß, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatte Kokos, Relaxdays Fußmatte Kokos, abtreter, abstreicher, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, dirttrapper, dirt trapper, dirt-trapper, dirttrappers, dirt trappers, dirt-trappers, doormat, door mat, door-mat, doormats, door mats, door-mats, eingangsmatte, eingangs matte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs matten, eingangs-matten, fußabstreicher, fuß abstreicher, fuß-abstreicher, fussabstreifer, fuss abstreifer, fuss-abstreifer, fußabtreter, fuß abtreter, fuß-abtreter, fussmatte, fuss matte, fuss-matte, fussmatten, fuss matten, fuss-matten, haustürteppich, haustür teppich, haustür-teppich, haustürteppiche, haustür teppiche, haustür-teppiche, kokosfussmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.