Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Briefablage, Büro Organizer MDF, A4 Papier, 3 Fächer, leichte Dokumentenablage HBT 27 x 32,5 x 25 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Briefablage, Büro Organizer MDF, A4 Papier, 3 Fächer, leichte Dokumentenablage HBT 27 x 32,5 x 25 cm, natur
Relaxdays Briefablage, Büro Organizer MDF, A4 Papier, 3 Fächer, leichte Dokumentenablage HBT 27 x 32,5 x 25 cm, natur
Relaxdays Briefablage, Büro Organizer MDF, A4 Papier, 3 Fächer, leichte Dokumentenablage HBT 27 x 32,5 x 25 cm, natur
Relaxdays Briefablage, Büro Organizer MDF, A4 Papier, 3 Fächer, leichte Dokumentenablage HBT 27 x 32,5 x 25 cm, natur
Relaxdays Briefablage, Büro Organizer MDF, A4 Papier, 3 Fächer, leichte Dokumentenablage HBT 27 x 32,5 x 25 cm, natur
Relaxdays Briefablage, Büro Organizer MDF, A4 Papier, 3 Fächer, leichte Dokumentenablage HBT 27 x 32,5 x 25 cm, natur
Relaxdays Briefablage, Büro Organizer MDF, A4 Papier, 3 Fächer, leichte Dokumentenablage HBT 27 x 32,5 x 25 cm, natur
Relaxdays Briefablage, Büro Organizer MDF, A4 Papier, 3 Fächer, leichte Dokumentenablage HBT 27 x 32,5 x 25 cm, natur
Relaxdays Briefablage, Büro Organizer MDF, A4 Papier, 3 Fächer, leichte Dokumentenablage HBT 27 x 32,5 x 25 cm, natur
Relaxdays Briefablage, Büro Organizer MDF, A4 Papier, 3 Fächer, leichte Dokumentenablage HBT 27 x 32,5 x 25 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042750_137
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042750_137
EAN/GTIN:
     4052025982287
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Mit dieser praktischen Briefablage sorgst Du für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. In den 3 großen Fächern und der oberen Ablage kannst Du Zettel, Dokumente und Unterlagen bis DIN A4-Größe verstauen. Der Dokumentenhalter ist Dein idealer Helfer im Büro oder daheim im Home Office. Dank der Öffnungen an den Seiten kannst Du den leichten Organizer aus MDF schnell transportieren. Staub und kleine Verschmutzungen kannst Du einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.


Briefablage im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 27 x 32,5 x 25 cm
- Innenmaße obere Ablage H x B x T: ca. 2,5 x 31,5 x 24 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 7 x 31,5 x 24 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: MDF
- In versch. Farben

Praktische Aktenablage für Ordnung auf dem Schreibtisch

- Büro Organizer für Briefe, Dokumente oder Zettel bis DIN A4
- Als Hingucker auf dem Schreibtisch im Büro oder Home Office
- Griffmulden vorn für leichtes Herausziehen der Papiere
- Seitliche Aussparungen für leichten Transport des Dokumentenhalters
- Oberste Ablage ideal für Deko oder Bürozubehör wie Tacker uvm.
- Einfacher Aufbau ohne Werkzeuge - Aus leichtem MDF

Lieferumfang

- 1x Büro Organizer
- Mit Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.27 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
25 cm
Breite:
32.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb plastik a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Relaxdays Briefablage, , ablage, ablagefächer, ablagekasten, ablagesystem, aktenablage, aktenhalter, brief ablagesystem, briefablage, briefkorb, büro ablage, büro ordnungssystem, büro organizer, büroablagesystem, desk organizer, dokumentenablage, file desk organizer, file holder, file organizer, heftablage, home office organizer, letter tray, office organizer, ordnungssystem, paper organizer, papier ablagefächer, papier organizer, papier-sortiersystem, papierablage, papierfach ablage, papierordnungssystem, papierorganisator, schreibtisch aufbewahrung, schreibtisch organizer, schreibtischablage, tischorganizer, tisch organizer, unterlagen organizer, zettelablage, …., a4 ablage, a4 ablagefächer, a4 organizer, ablage a4, ablage büro, ablage dokumente, ablage holz, ablage schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.