Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Dokumentenablage, 4 Fächer, Briefablage, Büro Organizer für A4 Papier, HxBxT: 27 x 25,5 x 34,5 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Dokumentenablage, 4 Fächer, Briefablage, Büro Organizer für A4 Papier, HxBxT: 27 x 25,5 x 34,5 cm, schwarz
Relaxdays Dokumentenablage, 4 Fächer, Briefablage, Büro Organizer für A4 Papier, HxBxT: 27 x 25,5 x 34,5 cm, schwarz
Relaxdays Dokumentenablage, 4 Fächer, Briefablage, Büro Organizer für A4 Papier, HxBxT: 27 x 25,5 x 34,5 cm, schwarz
Relaxdays Dokumentenablage, 4 Fächer, Briefablage, Büro Organizer für A4 Papier, HxBxT: 27 x 25,5 x 34,5 cm, schwarz
Relaxdays Dokumentenablage, 4 Fächer, Briefablage, Büro Organizer für A4 Papier, HxBxT: 27 x 25,5 x 34,5 cm, schwarz
Relaxdays Dokumentenablage, 4 Fächer, Briefablage, Büro Organizer für A4 Papier, HxBxT: 27 x 25,5 x 34,5 cm, schwarz
Relaxdays Dokumentenablage, 4 Fächer, Briefablage, Büro Organizer für A4 Papier, HxBxT: 27 x 25,5 x 34,5 cm, schwarz
Relaxdays Dokumentenablage, 4 Fächer, Briefablage, Büro Organizer für A4 Papier, HxBxT: 27 x 25,5 x 34,5 cm, schwarz
Relaxdays Dokumentenablage, 4 Fächer, Briefablage, Büro Organizer für A4 Papier, HxBxT: 27 x 25,5 x 34,5 cm, schwarz
Relaxdays Dokumentenablage, 4 Fächer, Briefablage, Büro Organizer für A4 Papier, HxBxT: 27 x 25,5 x 34,5 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042747_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042747_46
EAN/GTIN:
     4052025982423
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Mit dieser praktischen Dokumentenablage kannst Du Deine Unterlagen, Briefe und Hefter platzsparend übereinander stapeln. Dadurch sind Deine Dokumente übersichtlich geordnet und Dein Schreibtisch ist immer aufgeräumt. Die moderne Papierablage verfügt über 4 Fächer. In die größten Ebenen kannst Du bis Din-A4 Format alles hinein legen. Die oberste Ablage ist ideal auch für Dekoartikel geeignet. Dank dem offenem Design sind Deine Sachen jederzeit griffbereit.

Briefablage im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 27 x 25,5 x 34,5 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: MDF Platten
- Verschiedene Farben

Ablagesystem mit 4 Fächern
- Ablagemaße große Ebenen (2) B x T: ca. 24 x 33,5 cm
- Ablagemaße mittelgroße Ebene B x T: ca. 24 x 31 cm
- Ablagemaße kleine Ebene B x T: ca. 24 x 24 cm
- Ablagehöhe je Ebene: ca. 6,5 cm

Tolles Schreibtischablagensystem
- Briefablage perfekt fürs Büro und Home Office
- Platzsparendes Verstauen auf 4 Fächern
- Organisation von Unterlagen, Briefen, Heften uvm.
- Griffausschnitt sorgt für leichte Handhabung
- Oberste Ebene ist ideal zur Ablage von Deko

Lieferumfang

- 1x Dokumentenablage in Farbe nach Wahl
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.17 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
34.5 cm
Breite:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 schwarz, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, dokumentenablage, Relaxdays dokumentenablage, ablagesystem, aktenablage, briefablage, briefablagesystem, briefkorb, büro organizer, büro sortiersystem, büroablage, büroablagesytem, büroordnungssysteme, document organizer, dokumenten ablagesystem, dokumentenhalter, heftablage, letter tray, paper organizer, papier ablage, papier organizer, papierablagefach, papierfachablage, papierorganisator, papiersortiersystem, schreibtisch ablagesystem, schreibtisch dokumentenablage, schreibtisch organizer, unterlagen organizer, zettelablage, ablage büro, ablage schreibtisch, ablage schreibtisch organizer, ablagefächer büro, ablagefächer holz, ablagefächer schreibtisch, ablagesystem büro organizer, aktenablage schreibtisch, briefablage a4, büro ablagesystem, büro aufbewahrung & organisation, bürobedarf ablagefächer, büroorganisation ablage, dokumentenablage a4, dokumentenablage holz, dokumentenablage schreibtisch, ordnungshelfer schreibtisch, ordnungssystem büro, organizer büro, organizer dokumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.