Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT: 13 x 34 x 31 cm, Schmuckbox, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT: 13 x 34 x 31 cm, Schmuckbox, schwarz
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT: 13 x 34 x 31 cm, Schmuckbox, schwarz
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT: 13 x 34 x 31 cm, Schmuckbox, schwarz
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT: 13 x 34 x 31 cm, Schmuckbox, schwarz
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT: 13 x 34 x 31 cm, Schmuckbox, schwarz
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT: 13 x 34 x 31 cm, Schmuckbox, schwarz
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT: 13 x 34 x 31 cm, Schmuckbox, schwarz
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT: 13 x 34 x 31 cm, Schmuckbox, schwarz
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT: 13 x 34 x 31 cm, Schmuckbox, schwarz
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT: 13 x 34 x 31 cm, Schmuckbox, schwarz
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT: 13 x 34 x 31 cm, Schmuckbox, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042702_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042702_46
EAN/GTIN:
     4052025982850
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Mit diesem Schmuck-Organizer bewahrst Du Deine liebsten Schmuckstücke geordnet und übersichtlich auf. Die Schublade und die verschiedenen Fächer bieten Stauraum für Halsketten, Armbänder, Ohrringe und Brillen, Ringe werden ordentlich in der Schmuckbox verstaut. Der weiche Samtbezug der Ringlade bietet dabei Schutz vor Kratzern. Das elegante Design in Lederoptik macht den Schmuckbehälter zu einem tollen Hingucker auf dem Schmink- und Frisiertisch.

Schmuckkästchen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 13 x 34 x 31 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Polyester, Samt, MDF, Pappe
- In verschiedenen Farben

Schmuckkiste mit vielen Fächern
- 2 Fächer links obere Etage H x B x T: ca. 5,5 x 5,5 x 9 cm
- 4 Fächer mittig obere Etage H x B x T: ca. 5 x 4,5 x 4,5 cm
- Ringhalter mit 6 Rollen B: ca. 11 cm
- 2 Fächer links untere Etage H x B x T: ca. 4 x 5 x 18,5 cm
- Fach mittig untere Etage H x B x T: ca. 3,5 x 9,5 x 18,5 cm
- 2 Fächer rechts untere Etage H x B x T: ca. 4 x 11,5 x 9 cm

- Großes Fach in Schublade H x B x T: ca. 4 x 31,5 x 14 cm
- 3 kleine Fächer in Schublade H x B x T: ca. 4 x 10,5 x 13,5 cm

Edler Schmuckkasten in Lederoptik
- Verschiedene Fächer zur übersichtlichen Schmuckaufbewahrung
- Für Ohrringe, Halsketten, Ringe, Armbänder und Uhren
- Modernes Design in Lederoptik und cremefarbenem Innenleben
- Weicher Samtbezug schützt Schmuckstücke vor Kratzern
- Schublade und Fächer mit Deckel für staubgeschützte Aufbewahrung

Lieferumfang
- 1x Schmuckkoffer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Creme
Gewicht:
1.69 kg
Höhe:
13 cm
Länge:
31 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, schmuck etui, schmuckkästchen, relaxdays schmuckkästchen, jewelry box, jewelry organizer, schminkbox, schmuck aufbewahrungsbox, schmuck aufbewahrungssystem, schmuck organizer, schmuckaufbewahrung, schmuckbehälter, schmuckbox, schmuckdose, schmuckkassetten, schmuckkasten, schmuckkiste, schmuckkoffer, schmuckschatulle, schmucktruhe, jewellery box, jewellery boxes, schmuck kästchnen, schmuckkaestchen, schmuckkästche, schmückkästchen, schmuclkästchen, aufbewahrung für schmuck, box für schmuck, schmuckaufbewahrung mädchen, schmuckkästchen damen, schmuckkästchen frauen, schmuckkästchen groß, schmuckkästchen klein, schmuckkästchen mädchen, schmuckkästchen mädchen groß, schmuckkästchen mit schublade, schmuckkästchen modern, schmuckkästchen samt, schmuckkästchen teenager, schmuckkasten damen, schmuckkasten für ketten, schmuckkasten groß, schmuckkasten mädchen, schmuckkasten männer, schmuckkasten ohrringe, schmuckkoffer groß, schmuckkoffer leder, schmuckschatulle groß, schmuckschatulle mädchen, schmuckschatulle samt, schöner schmuckkasten schmuckkoffer leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.