Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT 10 x 29 x 20 cm, Schmuckbox, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT 10 x 29 x 20 cm, Schmuckbox, Farbwahl
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT 10 x 29 x 20 cm, Schmuckbox, Farbwahl
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT 10 x 29 x 20 cm, Schmuckbox, Farbwahl
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT 10 x 29 x 20 cm, Schmuckbox, Farbwahl
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT 10 x 29 x 20 cm, Schmuckbox, Farbwahl
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT 10 x 29 x 20 cm, Schmuckbox, Farbwahl
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT 10 x 29 x 20 cm, Schmuckbox, Farbwahl
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT 10 x 29 x 20 cm, Schmuckbox, Farbwahl
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT 10 x 29 x 20 cm, Schmuckbox, Farbwahl
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT 10 x 29 x 20 cm, Schmuckbox, Farbwahl
Relaxdays Schmuckkästchen, Lederoptik, Samt, Schmuckkasten für Damen & Herren, HBT 10 x 29 x 20 cm, Schmuckbox, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042691_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042691_46
EAN/GTIN:
     4052025982911
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Mit diesem Schmuck-Organizer bewahrst Du Deine liebsten Schmuckstücke geordnet und übersichtlich auf. Die verschiedenen Fächer bieten Stauraum für lange Halsketten, Armbänder und Ohrringe, an den Haken im Deckel finden kurze Ketten Platz und Ringe werden übersichtlich in der Ringlade verstaut. Der weiche Samtbezug der Schmuckbox bietet dabei Schutz vor Kratzern. Das elegante Design in Lederoptik macht den Schmuckbehälter zu einem tollen Hingucker auf dem Schmink- und Frisiertisch.

Schmuckkästchen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10 x 29 x 20 cm
- 4 Uhrenkissen H x B x T: ca. 4 x 4,5 x 7,5 cm
- Ringhalter mit 8 Rollen B: ca. 7,5 cm
- 4 L-förmige Fächer H x B x T: ca. 2,5 x 6,5 x 8,5 cm
- 4 untere Fächer H x B x T: ca. 3 x 7 x 9 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Polyester, Samt, MDF, Pappe
- In verschiedenen Farben

Edler Schmuckkasten in Lederoptik
- Verschiedene Fächer zur übersichtlichen Schmuckaufbewahrung
- Für Ohrringe, Halsketten, Ringe, Armbänder und Uhren
- Modernes Design in Lederoptik und cremefarbenem Innenleben
- Weicher Samtbezug schützt Schmuckstücke vor Kratzern
- Staubgeschützte Aufbewahrung dank Deckel mit Druckknopf

Lieferumfang
- 1x Schmuckkoffer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.02 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
20 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, schmuck etui, schmuckkästchen, relaxdays schmuckkästchen, jewelry box, jewelry organizer, schminkbox, schmuck aufbewahrungsbox, schmuck aufbewahrungssystem, schmuck organizer, schmuckaufbewahrung, schmuckbehälter, schmuckbox, schmuckdose, schmuckkassetten, schmuckkasten, schmuckkiste, schmuckkoffer, schmuckschatulle, schmucktruhe, uhren aufbewahrungsbox, uhrenbox, uhrenkasten, uhrenkoffer, jewellery box, jewellery boxes, schmuck kästchnen, schmuckkaestchen, schmuckkästche, schmückkästchen, schmuclkästchen, aufbewahrung für schmuck, box für schmuck, schmuckaufbewahrung mädchen, schmuckkästchen damen, schmuckkästchen frauen, schmuckkästchen groß, schmuckkästchen klein, schmuckkästchen mädchen, schmuckkästchen mädchen groß, schmuckkästchen modern, schmuckkästchen samt, schmuckkästchen teenager, schmuckkasten damen, schmuckkasten für ketten, schmuckkasten groß, schmuckkasten mädchen, schmuckkasten männer, schmuckkasten ohrringe, schmuckkoffer groß, schmuckkoffer leder, schmuckschatulle groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.