Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, Herz Motiv, Fußabtreter 60x40cm, wetterfest, Schmutzfangmatte innen & außen, natur/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, Herz Motiv, Fußabtreter 60x40cm, wetterfest, Schmutzfangmatte innen & außen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Herz Motiv, Fußabtreter 60x40cm, wetterfest, Schmutzfangmatte innen & außen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Herz Motiv, Fußabtreter 60x40cm, wetterfest, Schmutzfangmatte innen & außen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Herz Motiv, Fußabtreter 60x40cm, wetterfest, Schmutzfangmatte innen & außen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Herz Motiv, Fußabtreter 60x40cm, wetterfest, Schmutzfangmatte innen & außen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Herz Motiv, Fußabtreter 60x40cm, wetterfest, Schmutzfangmatte innen & außen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Herz Motiv, Fußabtreter 60x40cm, wetterfest, Schmutzfangmatte innen & außen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Herz Motiv, Fußabtreter 60x40cm, wetterfest, Schmutzfangmatte innen & außen, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Herz Motiv, Fußabtreter 60x40cm, wetterfest, Schmutzfangmatte innen & außen, natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042664_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042664_0
EAN/GTIN:
     4052025426644
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Diese dekorative Fußmatte mit Herz-Motiv zaubert Dir noch vor dem Türöffnen ein Lächeln ins Gesicht. Doch der Schuhabstreicher punktet nicht nur optisch. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Der umweltfreundliche Rohstoff zeichnet sich durch wetterfeste Eigenschaften aus und verleiht dem Fußabstreifer einen natürlichen Look. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt.


Hinweis: Kokos ist ein Naturprodukt, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann.

Fußmatte im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Kokosfaser, PVC, Gummi
- Farbe: Natur, Schwarz

Rutschfester Türvorleger für zu Hause
- Schmutzfangmatte für den Innen- und Außenbereich
- Türabtreter hält Schmutz von Innenräumen fern
- Aus robusten und wasserfesten Kokosfasern
- Unterseite mit rutschhemmender PVC-Schicht
- Romantisches Design mit 2 geprägten Herzen
- Abtreter als originelle Geschenkidee für den Einzug

Lieferumfang
- 1x Kokosmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.48 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, fußmatte, relaxdays fußmatte, abstreicher, abtreter, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, dirttrapper, dirt trapper, dirt-trapper, dirttrappers, dirt trappers, dirt-trappers, doormat, door mat, door-mat, doormats, door mats, door-mats, eingangsmatte, eingangs matte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs matten, eingangs-matten, eingangsteppich, eingangs teppich, eingangs-teppich, eingangsteppiche, eingangs teppiche, eingangs-teppiche, floormat, floor mat, floor-mat, floormats, floor mats, floor-mats, fußabstreicher, fuß abstreicher, fuß-abstreicher, fußabstreifer, fuß abstreifer, fuß-abstreifer, fußabtreter, fuß abtreter, fuß-abtreter, fuß matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.