Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodenhülse für Sonnenschirm & Wäschespinne, zum Eindrehen, 19-32 mm Stangendicke, Camping, Bodendübel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodenhülse für Sonnenschirm & Wäschespinne, zum Eindrehen, 19-32 mm Stangendicke, Camping, Bodendübel, schwarz
Relaxdays Bodenhülse für Sonnenschirm & Wäschespinne, zum Eindrehen, 19-32 mm Stangendicke, Camping, Bodendübel, schwarz
Relaxdays Bodenhülse für Sonnenschirm & Wäschespinne, zum Eindrehen, 19-32 mm Stangendicke, Camping, Bodendübel, schwarz
Relaxdays Bodenhülse für Sonnenschirm & Wäschespinne, zum Eindrehen, 19-32 mm Stangendicke, Camping, Bodendübel, schwarz
Relaxdays Bodenhülse für Sonnenschirm & Wäschespinne, zum Eindrehen, 19-32 mm Stangendicke, Camping, Bodendübel, schwarz
Relaxdays Bodenhülse für Sonnenschirm & Wäschespinne, zum Eindrehen, 19-32 mm Stangendicke, Camping, Bodendübel, schwarz
Relaxdays Bodenhülse für Sonnenschirm & Wäschespinne, zum Eindrehen, 19-32 mm Stangendicke, Camping, Bodendübel, schwarz
Relaxdays Bodenhülse für Sonnenschirm & Wäschespinne, zum Eindrehen, 19-32 mm Stangendicke, Camping, Bodendübel, schwarz
Relaxdays Bodenhülse für Sonnenschirm & Wäschespinne, zum Eindrehen, 19-32 mm Stangendicke, Camping, Bodendübel, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042448_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042448_0
EAN/GTIN:
     4052025424480
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Bodenhülsen
Sonnenschirmbodenhülse
bodenhülsen

Wenn Du Dich im kühlen Schatten entspannen möchtest, ist die robuste Bodenhülse aus Kunststoff der richtige Mitstreiter. Nutze den Bodendorn als Sonnenschirmhalter oder für die Wäschespinne im Garten. Durch das geringe Eigengewicht ist der Rasendorn auch ideal zum Mitnehmen für Strand, Park oder Camping geeignet. Mithilfe der seitlichen Griffe schraubst Du den Bodendübel einfach fest in den Boden.

Bodenhülse im Detail
- Größe H x B x T: ca. 37,5 x 23,5 x 7,5 cm
- Für Schirmstöcke D: ca. 19 - 32 mm
- Gewicht: ca. 210 g
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Garten Sonnenschirmhalter zum Eindrehen
- Für Sonnenschirm oder Wäschespinne geeignet
- Zum einfachen Eindrehen in weiche Böden
- Ideal zum Mitnehmen für Camping, Picknick und Strand
- Robuster Rasendorn aus Kunststoff
- Dank Fixierschraube für verschiedene Stabdicken

Lieferumfang
- 1x Bodenhülse
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
37.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Relaxdays Bodenhülse, bodendorn, bodendübel, bodenhülse, bodenspieß, camping schirmständer, camping sonnenschirmständer, eindrehbodenhülse, eindrehhülsen, einschraubbodenhülse, einschraubhülse, erddübel, erdspieß, kunststoff bodenhülse, kunststoff sonnenschirmständer, rasendorn, schirm bodenhülse, schirmdorn, schirmdübel, schirmhalter, schirmspieß, schirmständer, sonnenschirm bodendübel, sonnenschirm bodenhülse, sonnenschirm bohrer, sonnenschirm einschraubhülse, sonnenschirm erdspieß, sonnenschirm halterung, sonnenschirm rasendorn, sonnenschirmanker, sonnenschirmdorn, sonnenschirmhalter, sonnenschirmspieß, sonnenschirmständer, strandschirm halterung, strandschirmhalter, strandschirmständer, wäschespinnenständer, sonenschirm ständer, bodenanker sonnenschirm, bodendübel sonnenschirm, bodenhülse 30mm, bodenhülse für schirm, bodenhülse für sonnenschirme, bodenhülse kunststoff, bodenhülse schraubbar, bodenhülse sonnenschirm, bodenhülse wäschespinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.