Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays LED Federball, 12er Set, Badmintonbälle leuchtend, HD 8,5 x 6,5 cm, Kinder & Erwachsene, Leuchtfederball, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays LED Federball, 12er Set, Badmintonbälle leuchtend, HD 8,5 x 6,5 cm, Kinder & Erwachsene, Leuchtfederball, weiß
Relaxdays LED Federball, 12er Set, Badmintonbälle leuchtend, HD 8,5 x 6,5 cm, Kinder & Erwachsene, Leuchtfederball, weiß
Relaxdays LED Federball, 12er Set, Badmintonbälle leuchtend, HD 8,5 x 6,5 cm, Kinder & Erwachsene, Leuchtfederball, weiß
Relaxdays LED Federball, 12er Set, Badmintonbälle leuchtend, HD 8,5 x 6,5 cm, Kinder & Erwachsene, Leuchtfederball, weiß
Relaxdays LED Federball, 12er Set, Badmintonbälle leuchtend, HD 8,5 x 6,5 cm, Kinder & Erwachsene, Leuchtfederball, weiß
Relaxdays LED Federball, 12er Set, Badmintonbälle leuchtend, HD 8,5 x 6,5 cm, Kinder & Erwachsene, Leuchtfederball, weiß
Relaxdays LED Federball, 12er Set, Badmintonbälle leuchtend, HD 8,5 x 6,5 cm, Kinder & Erwachsene, Leuchtfederball, weiß
Relaxdays LED Federball, 12er Set, Badmintonbälle leuchtend, HD 8,5 x 6,5 cm, Kinder & Erwachsene, Leuchtfederball, weiß
Relaxdays LED Federball, 12er Set, Badmintonbälle leuchtend, HD 8,5 x 6,5 cm, Kinder & Erwachsene, Leuchtfederball, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042397_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042397_0
EAN/GTIN:
     4052025423971
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Badminton-Bälle
Badmintonball
Mit diesen Federbällen im praktischem 12er Set hast Du bei Deinen nächsten Matches immer genügend Ersatzbälle parat. Besonders cool ist, dass die Badminton-Bälle beleuchtet sind und sich bestens für Spiele im Dunkeln eignen. Die Leuchtfederbälle aus robustem Kunststoff sind mit blauen LEDs ausgestattet und lassen sich einfach per Schalter ein- und ausschalten. Bereits in der Dämmerung und erst recht in der Nacht werden die Profi-Federbälle bei Kindern und Erwachsenen für Begeisterung sorgen.

Hinweis: Die Federbälle sind nicht für Speedminton geeignet.

LED Federball 12er Set im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 8,5 x 6,5 cm
- Maße Kugelkopf H x D: ca. 2,5 x 2,5 cm
- Batterie je Ball: 1x CR927 (inklusive)
- Gewicht je Ball: ca. 10 g
- Material: Kunststoff, Schaumstoff
- Farbe: Weiß, Blau
- Leuchtfarbe: Blau

Leuchtfederbälle für Kinder und Erwachsene
- Im praktischen 12er Set für Ersatz zu jeder Zeit
- Blaue LEDs für aufregende Spiele im Dunkeln
- Einfaches Bedienen mit Ein- und Ausschalter
- Aus robustem Kunststoff für In- und Outdoor
- Auch unbeleuchtet ein tolles Badmintonzubehör

Lieferumfang

- 12x Leuchtfederball (inkl. Batterien)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Blau
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Federbälle, Badmintonset, badminton bälle, led federball, Relaxdays led federball, badminton federbälle, federball, federball bälle, federball profi bälle, federball set, federball speedball, leuchtfederball, profi federball, rapid-ball-set, shuttle ball, shuttlecock, speed badminton bälle, federbällen, feserball, badminton bälle outdoor, badminton bälle profi, badminton bälle blau, badminton bälle schnell, badminton kinder, badminton set federball, badminton zubehör, federball bälle outdoor, federball für kinder, federball leuchtend, federball mit led, federball schnell, federball set badminton, federball set erwachsene, federball set für kinder, federball set kinder, federball windstabil, federbälle badminton, federbälle badminton outdoor, federbälle kinder, federbälle langsam, federbälle leuchtend, leuchtende federbälle, leuchtender federball, outdoor badminton set, sommerurlaub gadgets, 12, badminton, blau, erwachsene, kinder, kunststoff, langsam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.