Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hüpftier Pferd, inkl. Luftpumpe, Hüpfpferd bis 50 kg, BPA frei, für Kinder ab 3 Jahre, Hüpfspielzeug, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hüpftier Pferd, inkl. Luftpumpe, Hüpfpferd bis 50 kg, BPA frei, für Kinder ab 3 Jahre, Hüpfspielzeug, schwarz
Relaxdays Hüpftier Pferd, inkl. Luftpumpe, Hüpfpferd bis 50 kg, BPA frei, für Kinder ab 3 Jahre, Hüpfspielzeug, schwarz
Relaxdays Hüpftier Pferd, inkl. Luftpumpe, Hüpfpferd bis 50 kg, BPA frei, für Kinder ab 3 Jahre, Hüpfspielzeug, schwarz
Relaxdays Hüpftier Pferd, inkl. Luftpumpe, Hüpfpferd bis 50 kg, BPA frei, für Kinder ab 3 Jahre, Hüpfspielzeug, schwarz
Relaxdays Hüpftier Pferd, inkl. Luftpumpe, Hüpfpferd bis 50 kg, BPA frei, für Kinder ab 3 Jahre, Hüpfspielzeug, schwarz
Relaxdays Hüpftier Pferd, inkl. Luftpumpe, Hüpfpferd bis 50 kg, BPA frei, für Kinder ab 3 Jahre, Hüpfspielzeug, schwarz
Relaxdays Hüpftier Pferd, inkl. Luftpumpe, Hüpfpferd bis 50 kg, BPA frei, für Kinder ab 3 Jahre, Hüpfspielzeug, schwarz
Relaxdays Hüpftier Pferd, inkl. Luftpumpe, Hüpfpferd bis 50 kg, BPA frei, für Kinder ab 3 Jahre, Hüpfspielzeug, schwarz
Relaxdays Hüpftier Pferd, inkl. Luftpumpe, Hüpfpferd bis 50 kg, BPA frei, für Kinder ab 3 Jahre, Hüpfspielzeug, schwarz
Relaxdays Hüpftier Pferd, inkl. Luftpumpe, Hüpfpferd bis 50 kg, BPA frei, für Kinder ab 3 Jahre, Hüpfspielzeug, schwarz
Relaxdays Hüpftier Pferd, inkl. Luftpumpe, Hüpfpferd bis 50 kg, BPA frei, für Kinder ab 3 Jahre, Hüpfspielzeug, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042354_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042354_0
EAN/GTIN:
     4052025423544
Suchbegriffe:
Hüpftiere
Luftpumpe
Luftpumpen
Straßenspiele
Egal ob drinnen oder draußen, Deine Kinder werden riesigen Spaß beim Hüpfen auf diesem niedlichen Hüpftier haben! Der Hüpfer im tollen Pferdchen-Design überzeugt dabei mit vielen süßen Details wie den Kulleraugen oder dem lustigen Bommel-Schwänzchen. Das Hüpfen auf dem Sprungtier sorgt dabei nicht nur für Spaß, sondern fördert auch die Hand-Bein-Koordination und den Gleichgewichtssinn Deiner Knirpse. Eine Luftpumpe zum schnellen Aufblasen des Hüpfspielzeugs ist bereits enthalten.

Hüpftier im Detail
- Maße H x B x T: ca. 46 x 25 x 53 cm
- Sitzhöhe: ca. 24 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Traglast: ca. 50 kg
- Material: PVC (BPA frei)
- Farbe: Schwarz, Silber

Niedliches Hopstier für Kinder
- Aufblasbares Springtier in Form eines Pferdes
- Gummipferd aus BPA-freiem, rutschhemmendem PVC
- Niedlicher Hopper mit langen Ohren zum Festhalten
- Ideales Hüpfspielzeug für drinnen und draußen
- Fördert Gleichgewichtssinn und Hand-Bein-Koordination
- Mit beiliegender Luftpumpe schnell aufblasbar

Lieferumfang
- 1x Hüpftier
- 1x Luftpumpe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.37 kg
Höhe:
46 cm
Länge:
53 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: straßenspiele, hüpftier pferd, relaxdays hüpftier pferd, animal hopper, gummi hüpfer, gummi hüpftier, gummipferd, hopper, hopser, hopsi, hopstier, hüpf pferdchen, hüpfball, hüpfepferd, hüpfer, hüpfetier, hüpfpferd, hüpfpferdchen, hüpfpony, hüpfspielzeug, hüpftier, pferd hüpftier, springtier, sprungtier, hupfpferd, hupfpferde, hupftier, hupftiere, animal riding xl, aufblasbare tiere, aufblasbares pferd, gummipferd zum hüpfen, hop hop pony, hüpfball klein, hüpfball pferd, hüpfepferd kinder, hüpfpferd ab 3 jahre, hüpfpferd groß, hüpfpferd kinder, hüpftier ab 3 jahre, hüpftier groß, hüpftier kinder, hüpftier xxl, hüpftiere ab 3 jahre, kinder hüpftier, xxl hüpfpferd, 3 jahre, animal, bpa-frei, gummi, hop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.