Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Paravent, 4-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 180x180 cm, Trennwand für innen, Papierseil, Bambusstreben, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Paravent, 4-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 180x180 cm, Trennwand für innen, Papierseil, Bambusstreben, natur
Relaxdays Paravent, 4-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 180x180 cm, Trennwand für innen, Papierseil, Bambusstreben, natur
Relaxdays Paravent, 4-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 180x180 cm, Trennwand für innen, Papierseil, Bambusstreben, natur
Relaxdays Paravent, 4-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 180x180 cm, Trennwand für innen, Papierseil, Bambusstreben, natur
Relaxdays Paravent, 4-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 180x180 cm, Trennwand für innen, Papierseil, Bambusstreben, natur
Relaxdays Paravent, 4-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 180x180 cm, Trennwand für innen, Papierseil, Bambusstreben, natur
Relaxdays Paravent, 4-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 180x180 cm, Trennwand für innen, Papierseil, Bambusstreben, natur
Relaxdays Paravent, 4-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 180x180 cm, Trennwand für innen, Papierseil, Bambusstreben, natur
Relaxdays Paravent, 4-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 180x180 cm, Trennwand für innen, Papierseil, Bambusstreben, natur
Relaxdays Paravent, 4-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 180x180 cm, Trennwand für innen, Papierseil, Bambusstreben, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042334_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042334_0
EAN/GTIN:
     4052025423346
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
leichtparavent 4-flügelig
leichtparavent
Mit der Abtrennwand unterteilst Du Deine Wohnung intelligent in verschiedene Bereiche. Schaffe gemütliche Rückzugsorte im Wohnzimmer, einen Umkleidebereich im Schlafzimmer oder nutze die Stellwand einfach als Dekoelement. Dank des edlen geflochtenen Designs ist die naturfarbene Sichtschutzwand in jedem Raum ein toller Hingucker. Benötigst Du die 4-teilige Raumtrennwand nicht, kannst Du diese einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Paravent im Detail
- Gesamtmaße ausgeklappt H x B x T: ca. 180 x 180 x 2 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 180 x 45 x 8 cm
- Gewicht: ca. 4,7 kg
- Material: Holz, Papierseil, Bambus
- Farbe: Natur

Falttrennwand für innen
- 4-teiliger Wandtrenner zur Unterteilung der Wohnung
- Für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Ankleidezimmer
- Dekorative Flechtoptik mit Bambusstreben
- Zusammenfaltbar und platzsparend verstaubar
- Freistehend und flexibel positionierbar

Lieferumfang
- 1x Paravent
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4.57 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
2 cm
Breite:
180 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays paravent, Relaxdays Paravent, abtrennwand, falt trennwand, faltwand, folding screen, holz-paravent, paravent, partition wall, raum trennwand, raumteiler, raumtrenner, room divider, room divider panel, room divider screen, room screen, room screen divider, room separator, screen divider, sichtschutz, sichtschutz paravent, sichtschutzwand, stellwand, trennwand, wall divider, wandschirm, wandtrenner, zimmertrennwand, paravan, paravant, paravon, parawand, asiatische trennwand, faltbare trennwand, faltwand raumteiler, faltwände paravent, japanische trennwand, japanische wand, japanischer raumteiler, paravan für zimmer teiler, paravant innen, paravants & raumteiler, paravent 180, paravent 180 cm hoch, paravent 180 hoch, paravent 4 teilig, paravent 4teilig, paravent aus holz, paravent büro, paravent faltbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.