Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Teelichtgläser, 12er Set, Teelichthalter aus Glas, schlichtes Design, H x D: 8,5 x 7 cm, Deko, blau/creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Teelichtgläser, 12er Set, Teelichthalter aus Glas, schlichtes Design, H x D: 8,5 x 7 cm, Deko, blau/creme
Relaxdays Teelichtgläser, 12er Set, Teelichthalter aus Glas, schlichtes Design, H x D: 8,5 x 7 cm, Deko, blau/creme
Relaxdays Teelichtgläser, 12er Set, Teelichthalter aus Glas, schlichtes Design, H x D: 8,5 x 7 cm, Deko, blau/creme
Relaxdays Teelichtgläser, 12er Set, Teelichthalter aus Glas, schlichtes Design, H x D: 8,5 x 7 cm, Deko, blau/creme
Relaxdays Teelichtgläser, 12er Set, Teelichthalter aus Glas, schlichtes Design, H x D: 8,5 x 7 cm, Deko, blau/creme
Relaxdays Teelichtgläser, 12er Set, Teelichthalter aus Glas, schlichtes Design, H x D: 8,5 x 7 cm, Deko, blau/creme
Relaxdays Teelichtgläser, 12er Set, Teelichthalter aus Glas, schlichtes Design, H x D: 8,5 x 7 cm, Deko, blau/creme
Relaxdays Teelichtgläser, 12er Set, Teelichthalter aus Glas, schlichtes Design, H x D: 8,5 x 7 cm, Deko, blau/creme
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042175_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042175_0
EAN/GTIN:
     4052025421755
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Teelichthalter

Die Beleuchtung solltest Du nicht außer Acht lassen, wenn Du ein Ambiente zaubern möchten, das im Gedächtnis haften bleibt. Mit den 12 Teelichtgläsern verschönerst Du Deine Räume, Regale oder Tische auf eine einmalige Weise. Verteile die Teelichthalter im Wohnzimmer oder zaubere Dir stimmungsvolles Licht auf Deinem Esstisch. Du Kannst die Dekogläser aber auch mit auf die Terrasse oder mit in den Garten nehmen. Der schöne Blickfang mit Charme wird Familie und Gäste erfreuen.

Teelichtgläser Set im Detail
- Höhe Dekogläser : ca. 8,5 cm
- Unterer Durchmesser: ca. 6 cm
- Oberer Durchmesser: ca. 7 cm
- Gewicht: je ca. 190 g
- Material: Glas
- Farbe: Blau, Creme

12 Teelichthalter aus Glas
- Hohe Dekogläser für Teelichter und Kerzen
- Gemütliches Ambiente in lauschigem Licht
- Tischdekoration für Hochzeiten, Geburtstage uvm.
- Modernes Design in blauer Marmor-Optik
- Ideal für Wohnbereich als auch Gartenpartys

Lieferumfang
- 12x Windlicht
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Creme
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Glas-Windlicht, Glaswindlicht, Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, glas windlicht, Teelichtgläser, Relaxdays Teelichtgläser, ..., candleglass, candle glass, candle-glass, candleglasses, candle glasses, candle-glasses, dekoteelichthalter, deko teelichthalter, dekoteelicht halter, deko-teelichthalter, dekoteelicht-halter, deko teelicht halter, deko-teelicht-halter, glaskerzenhalter, glas kerzenhalter, glaskerzen halter, glas-kerzenhalter, glaskerzen-halter, glas kerzen halter, glas-kerzen-halter, glasteelicht, glas teelicht, glas-teelicht, glasteelichter, glas teelichter, glas-teelichter, glasteelichthalter, glas teelichthalter, glasteelicht halter, glas-teelichthalter, glasteelicht-halter, glas teelicht halter, glas-teelicht-halter, glaswindlicht, glas-windlicht, glaswindlichter, glas windlichter, glas-windlichter, kerzenglas, kerzen glas, kerzen-glas, kerzengläser, kerzen gläser, kerzen-gläser, kerzenglasbehälter, kerzen glasbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.