Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gewürzbehälter 3er Set, Gewürzdosen mit Löffel & Deckel, Kunststoff, Bambus, Zuckerdosen mit Tablett, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gewürzbehälter 3er Set, Gewürzdosen mit Löffel & Deckel, Kunststoff, Bambus, Zuckerdosen mit Tablett, Farbwahl
Relaxdays Gewürzbehälter 3er Set, Gewürzdosen mit Löffel & Deckel, Kunststoff, Bambus, Zuckerdosen mit Tablett, Farbwahl
Relaxdays Gewürzbehälter 3er Set, Gewürzdosen mit Löffel & Deckel, Kunststoff, Bambus, Zuckerdosen mit Tablett, Farbwahl
Relaxdays Gewürzbehälter 3er Set, Gewürzdosen mit Löffel & Deckel, Kunststoff, Bambus, Zuckerdosen mit Tablett, Farbwahl
Relaxdays Gewürzbehälter 3er Set, Gewürzdosen mit Löffel & Deckel, Kunststoff, Bambus, Zuckerdosen mit Tablett, Farbwahl
Relaxdays Gewürzbehälter 3er Set, Gewürzdosen mit Löffel & Deckel, Kunststoff, Bambus, Zuckerdosen mit Tablett, Farbwahl
Relaxdays Gewürzbehälter 3er Set, Gewürzdosen mit Löffel & Deckel, Kunststoff, Bambus, Zuckerdosen mit Tablett, Farbwahl
Relaxdays Gewürzbehälter 3er Set, Gewürzdosen mit Löffel & Deckel, Kunststoff, Bambus, Zuckerdosen mit Tablett, Farbwahl
Relaxdays Gewürzbehälter 3er Set, Gewürzdosen mit Löffel & Deckel, Kunststoff, Bambus, Zuckerdosen mit Tablett, Farbwahl
Relaxdays Gewürzbehälter 3er Set, Gewürzdosen mit Löffel & Deckel, Kunststoff, Bambus, Zuckerdosen mit Tablett, Farbwahl
Relaxdays Gewürzbehälter 3er Set, Gewürzdosen mit Löffel & Deckel, Kunststoff, Bambus, Zuckerdosen mit Tablett, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041599_50
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041599_50
EAN/GTIN:
     4052025983505
Suchbegriffe:
Becher Ausgabe Tablett
Becher Ausgabetablett
Bechertablett
Medikamenten Tropfen Tablett

Dieses 3er Gewürzdosen Set mit praktischem Bambustablett eignet sich wunderbar für die Küche oder den gedeckten Tisch. Ob für klassische Gewürze zum Abschmecken von Speisen, für Zucker an der Kaffee- und Teestation oder für Parmesan, Chutneys und mehr – die Würzbehälter können äußerst vielfältig zum Einsatz kommen. Mit den kleinen Löffeln lassen sich die Gewürze einfach entnehmen und dosieren, anschließend können die Gewürzschälchen mithilfe der Deckel wieder verschlossen werden.

Gewürzbehälter Set im Detail
- Gesamtmaße Set H x B x T: ca. 11 x 30 x 13 cm
- Dose mit Deckel H x B x T: je ca. 7 x 9,5 x 9,5 cm
- Bambustablett H x B x T: ca. 3 x 30 x 11 cm
- Volumen je Dose: ca. 400 ml
- Gesamtgewicht Set: ca. 0,6 kg
- Material: Kunststoff, Bambus
- Verschiedene Farben

Bambustablett mit 3 Gewürztöpfen
- Als Salzdose, Zuckerbehälter, Gewürzglas uvm. verwenden
- Elegante Kombination aus natürlichem Bambus und einfarbigem Kunststoff
- Mit Deckel zum Verschließen der Gewürzschälchen bei Nichtgebrauch
- Inkl. Bambuslöffel zur leichten Entnahme und Dosierung der Gewürze
- Toll für Küche und Tisch - Für Zuhause, in Cafés, Hotels etc.

Lieferumfang
- 1x Bambustablett
- 3x Gewürzbehälter mit Deckel
- 3x Löffel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
13 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Tropfentablett, Gewürz-Dose, Gewürzdose, Zuckerdose, Zuckerschale, zuckerdose kunststoff, gewürz dose, Gewürzbehälter Set, relaxdays gewürzbehälter set, ..., gewürzaufbewahrung, gewürz aufbewahrung, gewürz-aufbewahrung, gewürzaufbewahrungen, gewürz aufbewahrungen, gewürz-aufbewahrungen, gewürzbecher, gewürz becher, gewürz-becher, gewürzbehälter, gewürz behälter, gewürz-behälter, gewürzbehälterset, gewürz behälterset, gewürzbehälter set, gewürz-behälterset, gewürzbehälter-set, gewürz behälter set, gewürz-behälter-set, gewürzbehältersets, gewürz behältersets, gewürzbehälter sets, gewürz-behältersets, gewürzbehälter-sets, gewürz behälter sets, gewürz-behälter-sets, gewürzdose, gewürz-dose, gewürzdosen, gewürz dosen, gewürz-dosen, gewürzdosenhalter, gewürz dosenhalter, gewürzdosen halter, gewürz-dosenhalter, gewürzdosen-halter, gewürz dosen halter, gewürz-dosen-halter, gewürzdosenset, gewürz dosenset, gewürzdosen set, gewürz-dosenset, gewürzdosen-set, gewürz dosen set, gewürz-dosen-set, gewürzdosensets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.