Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Teelichthalter Set mit Tablett, 25,5 cm lang, 3 Teelichter, Steine, Tischdeko Wohn- und Esszimmer, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Teelichthalter Set mit Tablett, 25,5 cm lang, 3 Teelichter, Steine, Tischdeko Wohn- und Esszimmer, mehrfarbig
Relaxdays Teelichthalter Set mit Tablett, 25,5 cm lang, 3 Teelichter, Steine, Tischdeko Wohn- und Esszimmer, mehrfarbig
Relaxdays Teelichthalter Set mit Tablett, 25,5 cm lang, 3 Teelichter, Steine, Tischdeko Wohn- und Esszimmer, mehrfarbig
Relaxdays Teelichthalter Set mit Tablett, 25,5 cm lang, 3 Teelichter, Steine, Tischdeko Wohn- und Esszimmer, mehrfarbig
Relaxdays Teelichthalter Set mit Tablett, 25,5 cm lang, 3 Teelichter, Steine, Tischdeko Wohn- und Esszimmer, mehrfarbig
Relaxdays Teelichthalter Set mit Tablett, 25,5 cm lang, 3 Teelichter, Steine, Tischdeko Wohn- und Esszimmer, mehrfarbig
Relaxdays Teelichthalter Set mit Tablett, 25,5 cm lang, 3 Teelichter, Steine, Tischdeko Wohn- und Esszimmer, mehrfarbig
Relaxdays Teelichthalter Set mit Tablett, 25,5 cm lang, 3 Teelichter, Steine, Tischdeko Wohn- und Esszimmer, mehrfarbig
Relaxdays Teelichthalter Set mit Tablett, 25,5 cm lang, 3 Teelichter, Steine, Tischdeko Wohn- und Esszimmer, mehrfarbig
Relaxdays Teelichthalter Set mit Tablett, 25,5 cm lang, 3 Teelichter, Steine, Tischdeko Wohn- und Esszimmer, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041590_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041590_0
EAN/GTIN:
     4052025415907
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
Mit diesem stimmungsvollen Kerzendekoset holst Du Dir mehr Gemütlichkeit und Wärme in Dein Zuhause. Durch die Kombination von Schwarz, Braun und Grün wirkt die Kerzenschale optisch sehr stilvoll und verleiht herbstliche Stimmung. Verziert werden die Glaskerzenhalter zusätzlich noch von dezent geformten Details. Das Dekokerzenset passt ideal in Dein Wohnzimmer, Bad uvm. Du kannst es auch dekorativ auf Deinem Esstisch oder Deiner Fensterbank platzieren.

Windlichtglasset im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 8 x 25,5 x 9,5 cm
- Dekoschale H x B x T: ca. 3 x 25,5 x 9,5 cm
- Maße Teelichter H x D: ca. 6,5 x 5 cm
- Gesamtgewicht: ca. 0,6 kg
- Material: MDF, Glas, Stein
- Farbe: Schwarz, Braun, Grün 

Stilvolles Dekoteelicht für innen
- Teelichthalterset inklusive 3 Teelichtständern, Dekoschale und Steinen
- Schöne geformte Details verzieren Kerzenhalter 
- Moderner Look dank der Farbkombination 
- Kerzenschale schafft eine gemütliche Atmosphäre
- Idealer und stilvoller Dekoartikel für Wohnzimmer, Bad uvm.

Lieferumfang
- 1x Dekoschale
- 3x Teelichthalter
- 3x Teelichter
- 1x Tüte Dekosteine
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun | Grün
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: teelichthalter set, Relaxdays teelichthalter set, candleholder, candle holder, candle-holder, candleholders, candle holders, candle-holders, candletray, candle tray, candle-tray, candletrays, candle trays, candle-trays, dekokerze, deko kerze, deko-kerze, dekokerzen, deko kerzen, deko-kerzen, dekokerzenset, deko kerzenset, dekokerzen set, deko-kerzenset, dekokerzen-set, deko kerzen set, deko-kerzen-set, dekokerzensets, deko kerzensets, dekokerzen sets, deko-kerzensets, dekokerzen-sets, deko kerzen sets, deko-kerzen-sets, dekotablett, deko tablett, deko-tablett, dekotabletts, deko tabletts, deko-tabletts, dekoteelicht, deko teelicht, dekotee licht, deko-teelicht, dekotee-licht, deko tee licht, deko-tee-licht, dekoteelichter, deko teelichter, dekotee lichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.