Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Terrassenofen, Gusseisen, HxBxT: 114 x 40 x 40 cm, Schürhaken, Funkenschutz, outdoor, Gartenkamin, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Terrassenofen, Gusseisen, HxBxT: 114 x 40 x 40 cm, Schürhaken, Funkenschutz, outdoor, Gartenkamin, silber
Relaxdays Terrassenofen, Gusseisen, HxBxT: 114 x 40 x 40 cm, Schürhaken, Funkenschutz, outdoor, Gartenkamin, silber
Relaxdays Terrassenofen, Gusseisen, HxBxT: 114 x 40 x 40 cm, Schürhaken, Funkenschutz, outdoor, Gartenkamin, silber
Relaxdays Terrassenofen, Gusseisen, HxBxT: 114 x 40 x 40 cm, Schürhaken, Funkenschutz, outdoor, Gartenkamin, silber
Relaxdays Terrassenofen, Gusseisen, HxBxT: 114 x 40 x 40 cm, Schürhaken, Funkenschutz, outdoor, Gartenkamin, silber
Relaxdays Terrassenofen, Gusseisen, HxBxT: 114 x 40 x 40 cm, Schürhaken, Funkenschutz, outdoor, Gartenkamin, silber
Relaxdays Terrassenofen, Gusseisen, HxBxT: 114 x 40 x 40 cm, Schürhaken, Funkenschutz, outdoor, Gartenkamin, silber
Relaxdays Terrassenofen, Gusseisen, HxBxT: 114 x 40 x 40 cm, Schürhaken, Funkenschutz, outdoor, Gartenkamin, silber
Relaxdays Terrassenofen, Gusseisen, HxBxT: 114 x 40 x 40 cm, Schürhaken, Funkenschutz, outdoor, Gartenkamin, silber
Relaxdays Terrassenofen, Gusseisen, HxBxT: 114 x 40 x 40 cm, Schürhaken, Funkenschutz, outdoor, Gartenkamin, silber
Relaxdays Terrassenofen, Gusseisen, HxBxT: 114 x 40 x 40 cm, Schürhaken, Funkenschutz, outdoor, Gartenkamin, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041532_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041532_0
EAN/GTIN:
     4052025415327
Suchbegriffe:
Bodenrost
Gartenkamin
Terrassenkamin
bodenrost holz
Was gibt es Schöneres, als sich an einem Sommerabend mit Familie oder Freunden um ein prasselndes Feuer zu setzen? Dieser Gartenofen im Antik-Design mit hohem Kaminrohr schenkt nicht nur Wärme, sondern hält Deine Umgebung auch rauchfrei. Der Feuerrost gewährleistet eine gute Luftzirkulation. Das Funkenschutzgitter hemmt gefährlichen Funkenflug. Zum Nachlegen von Holz lässt sich die Tür mit dem Schürhaken auf- und zuschieben. Der Terrassenkamin ist der ideale Wärmespender für Partys im Freien.

Terrassenofen im Detail
- Größe H x B x T: ca. 114 x 40 x 40 cm
- Innendurchmesser Feuerschale: ca. 37 cm
- Durchmesser Ofenrost: ca. 25,5 cm
- Türöffnung H x B: ca. 21 x 25 cm
- Schürhaken Länge: ca. 34 cm
- Gewicht: ca. 13,4 kg
- Material: Gusseisen, Stahl
- Farbe: Silber

Großer Aztekenofen für Garten und Terrasse
- Mit Holzrost zur einfachen Entfachung des Feuers
- Deckel für das Kaminrohr zum Schutz vor Regen
- Robuster Ofen im Antik-Look in Silber
- Funkenschutz um die Feuerschale für sicherere Verwendung
- Schürhaken zum Tür öffnen und Feuer anfachen

Wichtige Sicherheitshinweise
- Nutzung nur im Freien, nicht auf Böden aus Holz
- Nur zum Verbrennen von Holzscheiten und Kohle
- Kinder und Haustiere fernhalten
- Heißen Ofen nicht mit bloßen Händen berühren
- Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen
- Nicht in der Nähe von brennbaren Objekten oder Materialien benutzen
- Vorab über die lokalen Brandschutzbestimmungen informieren

Lieferumfang
- 1x Gartenofen in Einzelteilen
- 1x Schürhaken
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
13.38 kg
Höhe:
114 cm
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenrost, gartenkamin gusseisen, Terrassenofen, Relaxdays Terrassenofen, aussenkamin, aztekenofen, balkon ofen, chiminea, chimney, feuerkorb, feuerkorb kamin, feuerofen, feuerschale, feuerstelle, feuertonne, fire pit, garten feuerstelle, gartenfeuer, gartenkamin, gartenofen, guß ofen, gusseisenofen, holzkamin, holzofen, inkaofen, kanonenofen, metallkamin, outdoor fireplace, outdoor ofen, raketenofen, rocket stove, terrassen feuerstelle, terrassen kamin, terrassen kaminofen, terrassenofen, terrassenfeuer, atztekenofen, feuerkorb für den garten, feuerkorb garten mit funkenschutz, feuerkorb mit funkenschutz, feuerofen für den garten, feuerschale mit funkenschutz, feuerschalen für den garten, feuertonne für den garten, garten feuer, gusseisen ofen, gusseisen ofen garten, gusseisen terassenofen, gusseiserner kamin, gusseiserner ofen, kamin für garten, kamin garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.