Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schmuckständer Baum, Schmuckhalter Ketten, Ohrringe & Armbänder, HxBxT 30x16x15 cm, Schmuckbaum, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schmuckständer Baum, Schmuckhalter Ketten, Ohrringe & Armbänder, HxBxT 30x16x15 cm, Schmuckbaum, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer Baum, Schmuckhalter Ketten, Ohrringe & Armbänder, HxBxT 30x16x15 cm, Schmuckbaum, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer Baum, Schmuckhalter Ketten, Ohrringe & Armbänder, HxBxT 30x16x15 cm, Schmuckbaum, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer Baum, Schmuckhalter Ketten, Ohrringe & Armbänder, HxBxT 30x16x15 cm, Schmuckbaum, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer Baum, Schmuckhalter Ketten, Ohrringe & Armbänder, HxBxT 30x16x15 cm, Schmuckbaum, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer Baum, Schmuckhalter Ketten, Ohrringe & Armbänder, HxBxT 30x16x15 cm, Schmuckbaum, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer Baum, Schmuckhalter Ketten, Ohrringe & Armbänder, HxBxT 30x16x15 cm, Schmuckbaum, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer Baum, Schmuckhalter Ketten, Ohrringe & Armbänder, HxBxT 30x16x15 cm, Schmuckbaum, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer Baum, Schmuckhalter Ketten, Ohrringe & Armbänder, HxBxT 30x16x15 cm, Schmuckbaum, Farbwahl
Relaxdays Schmuckständer Baum, Schmuckhalter Ketten, Ohrringe & Armbänder, HxBxT 30x16x15 cm, Schmuckbaum, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041341_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041341_49
EAN/GTIN:
     4052025985165
Suchbegriffe:
Armreif
Armschmuck
Ohrringe
Ohrschmuck
Der Schmuckbaumständer in verspielter Optik lässt Frauen- und Mädchenherzen höher schlagen. An den zahlreichen Verästelungen finden Deine Lieblingsschmuckstücke wie Ketten und Ohrringe ausreichend Platz. Uhren, Broschen oder Anhänger können auf dem praktischen Schmuckteller abgelegt werden. Das edle Baum-Design macht den Kettenhalter auch ohne viel Schmuck zum dekorativen Accessoire im Bad oder Schlafzimmer. Nie wieder suchen: Mit dem Schmuckständer hast Du Deine Kostbarkeiten stets im Blick.

Schmuckständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 16 x 15 cm
- Ast Länge: ca. 1 bis 4 cm
- Schmuckablage H x D: ca. 2,5 x 15 cm
- Gewicht: ca. 340 g
- Material: Zink
- In verschiedenen Farben

Schmuckhalter mit Ablage
- Ketten, Ohrringe, Armbänder und Ringe übersichtlich aufhängen
- Elegantes Design in Form eines Baumes mit kleinen Vögeln
- Viel Platz für all Deine Lieblingsstücke dank der vielen Verästelungen
- Mit praktischem Schmuckteller zum Ablegen von Uhren und mehr
- Baum und Schale sind schnell zusammengeschraubt

Lieferumfang
- 1x Schmuckbaum in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
15 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Ohrstecker, Schmuck-Etui, Schmuck-Schatulle, Schmucketui, Schmuckhalter, Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, Schmuck-Baum, Schmuck-Organisierer, Schmuck-Organizer, Schmuckbaum, Schmuckorganisierer, Schmuckorganizer, schmuck etui, Schmuckständer Baum, Relaxdays Schmuckständer Baum, armbandaufbewahrung, armbandaufhänger, armbandhalter, armbandhalterung, armbandhänger, armbandorganisation, armbandorganizer, armbandpräsentation, armbandständer, earring holder, jewellery stand, jewelry holder, jewelry stand, ketten halter, ketten halterung, ketten schmuckständer, kettenaufbewahrung, kettenaufhänger, kettenaufhängung, kettenhänger, kettenorganisation, kettenorganizer, kettenpräsentation, kettenständer, necklace holder, ohrring ständer, ohrringaufhänger, ohrringe halter, ohrringhalter, ohrringhalterung, ohrringhänger, ohrringorganisation, ohrringorganizer, ohrringpräsentation, ring holder, ringhalter, ringorganisation, ringorganizer, ringständer, schmuck baumständer, schmuck halterung, schmuckablage, schmuckaufbewahrung, schmuckaufhänger, schmuckbaum, schmuckhalter, schmuckhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.