Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Paravent, 6-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 170x241 cm, Sichtschutz innen, Holz, Papierseil, Trennwand, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Paravent, 6-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 170x241 cm, Sichtschutz innen, Holz, Papierseil, Trennwand, grau
Relaxdays Paravent, 6-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 170x241 cm, Sichtschutz innen, Holz, Papierseil, Trennwand, grau
Relaxdays Paravent, 6-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 170x241 cm, Sichtschutz innen, Holz, Papierseil, Trennwand, grau
Relaxdays Paravent, 6-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 170x241 cm, Sichtschutz innen, Holz, Papierseil, Trennwand, grau
Relaxdays Paravent, 6-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 170x241 cm, Sichtschutz innen, Holz, Papierseil, Trennwand, grau
Relaxdays Paravent, 6-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 170x241 cm, Sichtschutz innen, Holz, Papierseil, Trennwand, grau
Relaxdays Paravent, 6-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 170x241 cm, Sichtschutz innen, Holz, Papierseil, Trennwand, grau
Relaxdays Paravent, 6-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 170x241 cm, Sichtschutz innen, Holz, Papierseil, Trennwand, grau
Relaxdays Paravent, 6-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 170x241 cm, Sichtschutz innen, Holz, Papierseil, Trennwand, grau
Relaxdays Paravent, 6-teilig, Raumtrenner faltbar, HxB 170x241 cm, Sichtschutz innen, Holz, Papierseil, Trennwand, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041304_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041304_0
EAN/GTIN:
     4052025413040
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Mit der Abtrennwand unterteilst Du Deine Wohnung intelligent in verschiedene Bereiche. Schaffe gemütliche Rückzugsorte im Wohnzimmer, einen Umkleidebereich im Schlafzimmer oder nutze die Stellwand einfach als Dekoelement. Dank des edlen geflochtenen Designs ist die graue Sichtschutzwand in jedem Raum ein toller Hingucker. Benötigst Du die sechsteilige Raumtrennwand nicht, kannst Du diese einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Paravent im Detail
- Gesamtgröße ausgeklappt H x B x T: ca. 170 x 241 x 2 cm
- Größe zusammengeklappt H x B x T: ca. 170 x 40 x 12 cm
- Breite je Paneel: ca. 40 cm
- Gewicht: ca. 6,3 kg
- Material: Holz, Papier
- Farbe: Grau

Praktische Falttrennwand
- 6-teiliger Wandtrenner zur Unterteilung der Wohnung
- Für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Ankleidezimmer
- Zusammenfaltbar und platzsparend verstaubar
- Freistehend und flexibel positionierbar
- Bietet Sichtschutz für mehr Privatsphäre

Lieferumfang
- 1x Paravent
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
6.14 kg
Höhe:
170 cm
Länge:
2 cm
Breite:
241 cm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, relaxdays paravent, leichtparavent, paravent 6 teilig, Relaxdays Paravent, abtrennwand, falt trennwand, faltwand, holz-paravent, paravan, paravant, paravent, paravon, parawand, partition wall, raum trennwand, raumteieler, raumteiler, raumtrenner, room divider, room divider panel, room divider screen, room separator, screen divider, sichtschutz, sichtschutz paravent, sichtschutzwand, stellwand, trennwand, trennwand raumteiler, wandschirm, wandtrenner, zimmertrennwand, asiatische trennwand, faltwände paravent, japanische trennwand, japanische wand, japanischer raumteiler, paravan für zimmer teiler, paravant innen, paravants & raumteiler, paravent 170 hoch, paravent asiatisch, paravent freistehend, paravent holz, paravent innen, paravent japanisch, paravent kunststoff, paravent raumteiler holz, paravent 170, paravent 6teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.