Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, Dusche & Badewanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, schwarz-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, Dusche & Badewanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, schwarz-weiß
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, Dusche & Badewanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, schwarz-weiß
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, Dusche & Badewanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, schwarz-weiß
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, Dusche & Badewanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, schwarz-weiß
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, Dusche & Badewanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, schwarz-weiß
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, Dusche & Badewanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, schwarz-weiß
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, Dusche & Badewanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, schwarz-weiß
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, Dusche & Badewanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, schwarz-weiß
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, Dusche & Badewanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, schwarz-weiß
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, Dusche & Badewanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, schwarz-weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039932_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039932_0
EAN/GTIN:
     4052025399320
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff

Der zuverlässige Saugheber schenkt Senioren und Menschen mit Behinderung mehr Selbstständigkeit bei der täglichen Hygiene im Bad, ob in der Badewanne, Dusche oder auf der Toilette. Auch Kinder unterstützt der schnell installierte Haltegriff in ihrer Autonomie. Der Badhaltegriff mit 2 Saugnäpfen haftet ohne Bohren an glatten Oberflächen. Drücke den Sauggriff einfach auf Deine Badfliese und schließe die Schnellverschlüsse. Schon ist der Handgriff installiert.

Hinweis: Achte darauf, den Sauggriff nicht mit dem gesamten Körpergewicht zu belasten, da dieser lediglich als Ausgleichsstütze geeignet ist.

Haltegriff mit Saugnapf im Detail

- Maße H x B x T: ca. 30 x 10 x 8,5 cm
- Saugnapf Durchmesser: je ca. 10 cm
- Gewicht: ca. 250 g
- Max. Tragkraft: ca. 70 kg
- Material: Kunststoff, Gummi
- Farbe: Weiß, Schwarz

Zuverlässiger Wannengriff mit Saugnapf
- Sauggriff als Haltestange für Dusche, Badewanne uvm.
- Ausgleichsstütze für Senioren oder Personen mit körperlichen Einschränkungen
- Auch als unterstützende Ausstiegshilfe für kleine Kinder
- Geeignet für glatte Oberflächen wie Glas und Fliesen
- Saugköpfe erzeugen Vakuum für belastbaren Halt bis 70 kg
- Schnellverschlüsse andrücken oder aufklappen zum flexiblen Befestigen und Lösen 

Lieferumfang

- 1x Seniorenhaltegriff
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Saugheber, saugheber bis 70 kg, saugheber, relaxdays saugheber, Haltegriff mit Saugnapf, Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, , aufstehhilfe, bad haltestange, badewannengriffe, badewannenhaltegriff, badewannenhalterung, badhaltegriff, badsauggriff, doppelsaugheber, dusch haltegriff, duschgriff, duschhaltegriff, einstiegshilfe, glassauger, griff-einstiegshilfe, griffstange, gummisauger, haltegriff, haltestange, handgriff, handlauf, sauger, sauggriffe, saughaltegriff, saughalterung, saugknöpfe, saugnapf, saugnapf heber, saugnapfgriff, saugnapfhalter, saugnapfheber, saugnapftürgriff, schweizer stützgriff, senioren haltegriff, sicherheitsgriff, stützgriff, suction cup, vakuum saugheber, vakuumgriff, vakuumheber, vakuumsaugnapf, wandgriff, wandhaltegriff, wannengriff, wc haltegriff, aufstehhilfe bett, aufstehhilfe bett senioren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.