Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, 4er Set, Dusche & Wanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, 4er Set, Dusche & Wanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, 4er Set, Dusche & Wanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, 4er Set, Dusche & Wanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, 4er Set, Dusche & Wanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, 4er Set, Dusche & Wanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, 4er Set, Dusche & Wanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, 4er Set, Dusche & Wanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, 4er Set, Dusche & Wanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, 4er Set, Dusche & Wanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, weiß/grau
Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, 4er Set, Dusche & Wanne, 70 kg, Senioren & behinderte Menschen, Saugheber, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039929_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039929_0
EAN/GTIN:
     4052025399290
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff

Die zuverlässigen Saugheber im 4er Set schenken Senioren und Menschen mit Behinderung mehr Selbstständigkeit bei der täglichen Hygiene im Bad, ob in der Badewanne, Dusche oder auf der Toilette. Auch Kinder unterstützen die schnell installierten Haltegriffe in ihrer Autonomie. Der Badhaltegriff mit 2 Saugnäpfen haftet ohne Bohren an glatten Oberflächen. Drücke den Sauggriff einfach auf Deine Badfliese und schließe die Schnellverschlüsse. Schon sind die Handgriffe installiert.

Hinweis: Achte darauf, die Sauggriffe nicht mit dem gesamten Körpergewicht zu belasten, da diese lediglich als Ausgleichsstütze geeignet sind.

Haltegriffe mit Saugnapf im Detail

- Maße H x B x T: je ca. 30 x 10 x 8,5 cm
- Saugnapf Durchmesser: je ca. 10 cm
- Gewicht: je ca. 250 g
- Max. Tragkraft: je 70 kg
- Material: Kunststoff, Gummi
- Farbe: Weiß, Grau

Zuverlässige Wannengriffe mit Saugnapf
- 4 Sauggriffe als Haltestangen für Dusche oder Badewanne
- Ausgleichsstützen für Senioren oder Personen mit körperlichen Einschränkungen
- Auch als unterstützende Ausstiegshilfen für kleine Kinder
- Geeignet für glatte Oberflächen wie Glas und Fliesen
- Saugknöpfe erzeugen Vakuum für belastbaren Halt bis 70 kg
- Schnellverschlüsse andrücken oder aufklappen zum flexiblen Befestigen und Lösen

Lieferumfang

- 4x Seniorenhaltegriff
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, Saugheber, saugheber bis 70 kg, saugheber, relaxdays saugheber, Haltegriff mit Saugnapf, Relaxdays Haltegriff mit Saugnapf, , aufstehhilfe, bad haltestange, badewannengriffe, badewannenhaltegriff, badewannenhalterung, badhaltegriff, badsauggriff, doppelsaugheber, duschgriff, duschhaltegriff, einstiegshilfe, glassauger, griff-einstiegshilfe, griffstange, gummisauger, haltegriff, haltestange, handgriff, handlauf, sauger, sauggriffe, saughaltegriff, saughalterung, saugknöpfe, saugnapf, saugnapfgriff, saugnapfhalter, saugnapfheber, saugnapftürgriff, schweizer stützgriff, senioren haltegriff, sicherheitsgriff, stützgriff, suction cup, vakuum saugheber, vakuumgriff, vakuumheber, vakuumsaugnapf, wandgriff, wandhaltegriff, wannengriff, wc haltegriff, aufstehhilfe bett, aufstehhilfe bett senioren, aufstehhilfe toilette, bad haltegriff ohne bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.