Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hundekäfig, zuhause & Auto, faltbare Hundebox mit Boden, 2 Türen, Griff, Stahl, verschiedene Größen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hundekäfig, zuhause & Auto, faltbare Hundebox mit Boden, 2 Türen, Griff, Stahl, verschiedene Größen, schwarz
Relaxdays Hundekäfig, zuhause & Auto, faltbare Hundebox mit Boden, 2 Türen, Griff, Stahl, verschiedene Größen, schwarz
Relaxdays Hundekäfig, zuhause & Auto, faltbare Hundebox mit Boden, 2 Türen, Griff, Stahl, verschiedene Größen, schwarz
Relaxdays Hundekäfig, zuhause & Auto, faltbare Hundebox mit Boden, 2 Türen, Griff, Stahl, verschiedene Größen, schwarz
Relaxdays Hundekäfig, zuhause & Auto, faltbare Hundebox mit Boden, 2 Türen, Griff, Stahl, verschiedene Größen, schwarz
Relaxdays Hundekäfig, zuhause & Auto, faltbare Hundebox mit Boden, 2 Türen, Griff, Stahl, verschiedene Größen, schwarz
Relaxdays Hundekäfig, zuhause & Auto, faltbare Hundebox mit Boden, 2 Türen, Griff, Stahl, verschiedene Größen, schwarz
Relaxdays Hundekäfig, zuhause & Auto, faltbare Hundebox mit Boden, 2 Türen, Griff, Stahl, verschiedene Größen, schwarz
Relaxdays Hundekäfig, zuhause & Auto, faltbare Hundebox mit Boden, 2 Türen, Griff, Stahl, verschiedene Größen, schwarz
Relaxdays Hundekäfig, zuhause & Auto, faltbare Hundebox mit Boden, 2 Türen, Griff, Stahl, verschiedene Größen, schwarz
Relaxdays Hundekäfig, zuhause & Auto, faltbare Hundebox mit Boden, 2 Türen, Griff, Stahl, verschiedene Größen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039830_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039830_58
EAN/GTIN:
     4052025881078
Suchbegriffe:
Hunderucksack
Hundetransportbox
Hundetransporttasche
hundetransportbox
Die faltbare Hundebox ist ein vielseitiger Begleiter für Hundebesitzer, ob zum Training für Welpen, als Ruheort zuhause oder unterwegs für die Reise mit dem Auto. Durch die Öffnungen kannst Du von vorne und der Seite in den Tierkäfig greifen. Der Tragegriff ermöglicht einen leichten Transport der Hundegitterbox. Je nach Größe Deines Hundes solltest Du die Gitterbox so wählen, dass er stehen und liegen kann. Lege eine weiche Decke hinein, damit es Dein Vierbeiner bequem hat.

Größe S
- HBT: ca. 49,5 x 60 x 42 cm / 4,4 kg

- Geklappt HBT: ca. 12 x 60 x 43 cm
- Türen HB: ca. 29 x 33 cm / 29 x 32 cm
- Bodenschale BT: ca. 58 x 41 cm

Größe M
- HBT: ca. 53,5 x 75 x 44 cm / 5,1 kg
- Geklappt HBT: ca. 12 x 75 x 47 cm
- Türen HB: je ca. 31 x 32 cm
- Bodenschale BT: ca. 74 x 43 cm

Größe L
- HBT: ca. 65,5 x 89 x 56,5 cm / 9 kg
- Geklappt HBT: ca. 10 x 90 x 58 cm
- Türen HB: ca. 42 x 49 cm / 42 x 40 cm
- Bodenschale BT: ca. 87 x 55 cm

Größe XL
- HBT: ca. 77 x 106 x 68,5 cm / 11,8 kg
- Geklappt HBT: ca. 11 x 70 x 107 cm
- Türen HB: ca. 55 x 55 cm / 55 x 52 cm
- Bodenschale BT: ca. 103 x 68 cm

Größe XXL
- HBT: ca. 81 x 121 x 74 cm / 13,7 kg
- Geklappt HBT: ca. 73 x 121 x 10 cm
- Türen HB: ca. 58 x 55 cm / 58 x 50 cm
- Bodenschale BT: ca. 119 x 72 cm

Faltbarer Hundekäfig aus Stahl
- Als Zimmerkennel oder Transportbox fürs Auto
- Klappbar zum platzsparenden Verstauen und Transportieren
- 2 Türen für bequemes Ein- und Aussteigen
- Praktischer Tragegriff für leichten Transport
- Herausnehmbarer Boden für schnelle Reinigung
- Mit entnehmbarer Bodenschale aus Kunststoff

Lieferumfang
- 1x Hundekäfig in Größe nach Wahl
- Deko ist nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
5.1 kg
Höhe:
53.5 cm
Länge:
44 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Hundekäfig, Relaxdays Hundekäfig, ...., autohundebox, auto hundebox, autohunde box, auto-hundebox, autohunde-box, auto hunde box, auto-hunde-box, autohundeboxen, auto hundeboxen, autohunde boxen, auto-hundeboxen, autohunde-boxen, auto hunde boxen, auto-hunde-boxen, autohundekäfig, auto hundekäfig, autohunde käfig, auto-hundekäfig, autohunde-käfig, auto hunde käfig, auto-hunde-käfig, autohundekäfige, auto hundekäfige, autohunde käfige, auto-hundekäfige, autohunde-käfige, auto hunde käfige, auto-hunde-käfige, dogbox, dog box, dog-box, dogboxes, dog boxes, dog-boxes, dogcage, dog cage, dog-cage, dogcages, dog cages, dog-cages, dogcrate, dog crate, dog-crate, dogcrates, dog crates, dog-crates, dogkennel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.