Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Buddha Figur, Polyresin, wetterfest & frostsicher, Gartendeko, HxBxT: 30x19,5x12 cm, Indoor & Outdoor, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Buddha Figur, Polyresin, wetterfest & frostsicher, Gartendeko, HxBxT: 30x19,5x12 cm, Indoor & Outdoor, weiß
Relaxdays Buddha Figur, Polyresin, wetterfest & frostsicher, Gartendeko, HxBxT: 30x19,5x12 cm, Indoor & Outdoor, weiß
Relaxdays Buddha Figur, Polyresin, wetterfest & frostsicher, Gartendeko, HxBxT: 30x19,5x12 cm, Indoor & Outdoor, weiß
Relaxdays Buddha Figur, Polyresin, wetterfest & frostsicher, Gartendeko, HxBxT: 30x19,5x12 cm, Indoor & Outdoor, weiß
Relaxdays Buddha Figur, Polyresin, wetterfest & frostsicher, Gartendeko, HxBxT: 30x19,5x12 cm, Indoor & Outdoor, weiß
Relaxdays Buddha Figur, Polyresin, wetterfest & frostsicher, Gartendeko, HxBxT: 30x19,5x12 cm, Indoor & Outdoor, weiß
Relaxdays Buddha Figur, Polyresin, wetterfest & frostsicher, Gartendeko, HxBxT: 30x19,5x12 cm, Indoor & Outdoor, weiß
Relaxdays Buddha Figur, Polyresin, wetterfest & frostsicher, Gartendeko, HxBxT: 30x19,5x12 cm, Indoor & Outdoor, weiß
Relaxdays Buddha Figur, Polyresin, wetterfest & frostsicher, Gartendeko, HxBxT: 30x19,5x12 cm, Indoor & Outdoor, weiß
Relaxdays Buddha Figur, Polyresin, wetterfest & frostsicher, Gartendeko, HxBxT: 30x19,5x12 cm, Indoor & Outdoor, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039824_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039824_0
EAN/GTIN:
     4052025398248
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Die Statue zeigt den sitzenden Buddha in Meditationshaltung, welcher Kraft und Ruhe ausstrahlt. Seine Handgestik "Varada Mudra" symbolisiert Wunscherfüllung. Die spirituelle Dekofigur verschönert Balkon, Terrasse und Garten und macht sie zu Deinem persönlichem Wohlfühlort. Dank der Fertigung aus robustem Polyresin kann die Buddha Figur im Außenbereich mit wetterfesten und frostsicheren Eigenschaften überzeugen. Aber auch im Wohnzimmer oder im Bad ist die weiße Skulptur ein besonderer Blickfang.

Buddhafigur im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 19,5 x 12 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Polyresin
- Farbe: Weiß

Buddha Skulptur für drinnen und draußen
- Buddhistische Skulptur für Balkon, Terrasse und Garten
- Weiße Dekofigur symbolisiert Ruhe und Kraft
- Statue überzeugt mit liebevollen Details
- Wetterfest und frostsicher dank robustem Material
- Auch im Wohnzimmer und Bad ein schöner Blickfang
- Standfest durch geschlossene Bodenfläche

Lieferumfang
- 1x Buddha-Statue
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
12 cm
Breite:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, buddha figur, Relaxdays buddha figur, asiadeko, asia deko, asia-deko, asiendeko, asien deko, asien-deko, balkonfigur, balkon figur, balkon-figur, balkonfiguren, balkon figuren, balkon-figuren, buddha, buddhas, buddhadeko, buddha deko, buddha-deko, buddhadekofigur, buddha dekofigur, buddha-dekofigur, buddhadekofiguren, buddha dekofiguren, buddha-dekofiguren, buddhafigur, buddha-figur, buddhafiguren, buddha figuren, buddha-figuren, buddhagartendeko, buddha gartendeko, buddha-gartendeko, buddhagartenfigur, buddha gartenfigur, buddha-gartenfigur, buddhagartenfiguren, buddha gartenfiguren, buddha-gartenfiguren, buddhagottheitsfigur, buddha gottheitsfigur, buddha-gottheitsfigur, buddhagottheitsfiguren, buddha gottheitsfiguren, buddha-gottheitsfiguren, buddhaskulptur, buddha skulptur, buddha-skulptur, buddhaskulpturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.