Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Freilaufgehege, 4 Gitter inkl. Tür, Netz-Abdeckung & Witterungsschutz, HxBxT 66x115x115 cm, Erdanker, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Freilaufgehege, 4 Gitter inkl. Tür, Netz-Abdeckung & Witterungsschutz, HxBxT 66x115x115 cm, Erdanker, silber
Relaxdays Freilaufgehege, 4 Gitter inkl. Tür, Netz-Abdeckung & Witterungsschutz, HxBxT 66x115x115 cm, Erdanker, silber
Relaxdays Freilaufgehege, 4 Gitter inkl. Tür, Netz-Abdeckung & Witterungsschutz, HxBxT 66x115x115 cm, Erdanker, silber
Relaxdays Freilaufgehege, 4 Gitter inkl. Tür, Netz-Abdeckung & Witterungsschutz, HxBxT 66x115x115 cm, Erdanker, silber
Relaxdays Freilaufgehege, 4 Gitter inkl. Tür, Netz-Abdeckung & Witterungsschutz, HxBxT 66x115x115 cm, Erdanker, silber
Relaxdays Freilaufgehege, 4 Gitter inkl. Tür, Netz-Abdeckung & Witterungsschutz, HxBxT 66x115x115 cm, Erdanker, silber
Relaxdays Freilaufgehege, 4 Gitter inkl. Tür, Netz-Abdeckung & Witterungsschutz, HxBxT 66x115x115 cm, Erdanker, silber
Relaxdays Freilaufgehege, 4 Gitter inkl. Tür, Netz-Abdeckung & Witterungsschutz, HxBxT 66x115x115 cm, Erdanker, silber
Relaxdays Freilaufgehege, 4 Gitter inkl. Tür, Netz-Abdeckung & Witterungsschutz, HxBxT 66x115x115 cm, Erdanker, silber
Relaxdays Freilaufgehege, 4 Gitter inkl. Tür, Netz-Abdeckung & Witterungsschutz, HxBxT 66x115x115 cm, Erdanker, silber
Relaxdays Freilaufgehege, 4 Gitter inkl. Tür, Netz-Abdeckung & Witterungsschutz, HxBxT 66x115x115 cm, Erdanker, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039822_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039822_0
EAN/GTIN:
     4052025398224
Suchbegriffe:
Freigehege
Freilaufgehege
Kaninchennetz
freigehege

Das Kleintiergehege für Zwergkaninchen oder Meerschweinchen besteht aus 4 Gitterelementen, die mit Erdankern zusammengesteckt und im Boden befestigt werden. Je nach Belieben lässt sich der Kaninchenauslauf in verschiedenen Formen aufstellen und bietet Deinen Tieren so die Möglichkeit, draußen frische Luft und grüne Wiese zu genießen. Dank Netzabdeckung sind sie dabei vor Greifvögeln, Regen und Sonne geschützt. Mithilfe der praktischen Türverriegelung kann das Gehege schnell geöffnet werden.

Achtung: Setze Deine Kleintiere nicht vor Mitte Mai nach draußen auf die Wiese. Ab 15 Grad können die Tiere stundenweise in den Freilauf. Ab 30 Grad sollten die Tiere lieber drin bleiben, um keinen Hitzeschlag zu erleiden. Sorge immer für einen Rückzugsort und ausreichend Wasser in dem Gehege.


Freilaufgehege im Detail
- Maße Quadrat H x B x T: ca. 66 x 115 x 115 cm
- Element je H x B: ca. 66 x 115 cm
- Gitterabstand: ca. 3 cm
- Gewicht: ca. 7,1 kg
- Material: Stahl (galvanisiert), Nylon
- Farbe: Silber

Kleintierauslauf für den Außenbereich

- Passend für kleine Kaninchen und Meerschweinchen
- Tür mit doppelter Verriegelung zum einfachen Herausnehmen der Tiere
- Mit Heringen sicher und fest im Boden verankern
- Platz für Kleintiere im Freien - Idealerweise im Schatten aufstellen
- Abdeckung bietet Schutz vor Greifvögeln, Sonne und Regen

Lieferumfang
- 1x Kleintierkäfig
- 1x Abdeckung
- 4x Bodenspieße
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Grün | Gelb
Gewicht:
7.11 kg
Höhe:
66 cm
Länge:
115 cm
Breite:
115 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Freilaufgehege, auslauf, außengehege, freilauf, freilaufgehege, gehege, gitter, hasenauslauf, hasenaußengehege, hasenfreilauf, hasenfreilaufgehege, hasenfreilaufgitter, hasengehege, hasengitter, hasenkäfig, hasenzaun, käfig, kaninchenauslauf, kaninchenaußengehege, kaninchenfreigehege, kaninchenfreilaufgehege, kaninchengehege, kaninchengitter, kleintierauslauf, kleintieraußengehege, kleintiergehege, kleintierkäfig, kleintierlaufstall, kleintierstall, meerschweinchen gehege, meerschweinchen käfig, meerschweinchenauslauf, nagerfreilaufgehege, rabbitfence, welpenauslauf, welpenfreilauf, welpenlaufstall, auslauf kaninchen draußen, auslauf meerschweinchen, auslaufgehege für kaninchen, auslaufgehege meerschweinchen, auslaufstall für kaninchen, aussengehege für kaninchen, außengehege kaninchen, außengehege kaninchen xxl, außengehege meerschweinchen, aussenkäfig kaninchen, faltbares metallgehege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.