Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rankhilfe 6er Set, Metall & Kunststoff, 76 cm hoch, 3 verstellbare Ringe, Rankstütze für Kletterpflanzen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rankhilfe 6er Set, Metall & Kunststoff, 76 cm hoch, 3 verstellbare Ringe, Rankstütze für Kletterpflanzen, blau
Relaxdays Rankhilfe 6er Set, Metall & Kunststoff, 76 cm hoch, 3 verstellbare Ringe, Rankstütze für Kletterpflanzen, blau
Relaxdays Rankhilfe 6er Set, Metall & Kunststoff, 76 cm hoch, 3 verstellbare Ringe, Rankstütze für Kletterpflanzen, blau
Relaxdays Rankhilfe 6er Set, Metall & Kunststoff, 76 cm hoch, 3 verstellbare Ringe, Rankstütze für Kletterpflanzen, blau
Relaxdays Rankhilfe 6er Set, Metall & Kunststoff, 76 cm hoch, 3 verstellbare Ringe, Rankstütze für Kletterpflanzen, blau
Relaxdays Rankhilfe 6er Set, Metall & Kunststoff, 76 cm hoch, 3 verstellbare Ringe, Rankstütze für Kletterpflanzen, blau
Relaxdays Rankhilfe 6er Set, Metall & Kunststoff, 76 cm hoch, 3 verstellbare Ringe, Rankstütze für Kletterpflanzen, blau
Relaxdays Rankhilfe 6er Set, Metall & Kunststoff, 76 cm hoch, 3 verstellbare Ringe, Rankstütze für Kletterpflanzen, blau
Relaxdays Rankhilfe 6er Set, Metall & Kunststoff, 76 cm hoch, 3 verstellbare Ringe, Rankstütze für Kletterpflanzen, blau
Relaxdays Rankhilfe 6er Set, Metall & Kunststoff, 76 cm hoch, 3 verstellbare Ringe, Rankstütze für Kletterpflanzen, blau
Relaxdays Rankhilfe 6er Set, Metall & Kunststoff, 76 cm hoch, 3 verstellbare Ringe, Rankstütze für Kletterpflanzen, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039798_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039798_0
EAN/GTIN:
     4052025397982
Suchbegriffe:
Rankhilfe
Relaxdays Rankhilfe
bohnenrankhilfe
bohnen rankhilfe
Mit dem 6er Set Rankhilfen schenkst Du rankenden Pflanzen Halt und Form. Das Rankgerüst aus Metall und Kunststoff ist vielseitig einsetzbar, ob als Rankturm für Nutzpflanzen wie Cherrytomaten und Paprika, Zierpflanzen wie Passionsblumen oder als Pflanzenhalter für verschiedene Zimmerpflanzen. Die 3 verschieden großen Ringe lassen sich dabei in der Höhe verstellen, sodass Du diese je nach Bedarf anordnen kannst.

Rankhilfe im Detail
- Höhe: ca. 76 cm
- Ringgrößen D: ca. 22, 26, 28 cm
- Traglast: je ca. 5 kg
- Gewicht: je ca. 140 g
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Blau

Blaue Rankstützen für Kletterpflanzen
- 6er Set Ranksäulen für Blumentopf und Pflanzkübel
- Ideale Tomatenrankhilfe für Cherry- und Buschtomaten
- Vielseitiger Blumenhalter für Balkon- und Zimmerpflanzen
- Auch im Beet für Erbsen, Bohnen oder Paprika geeignet
- 3 höhenverstellbare Ringe nach Bedarf anordnen
- Ideale Rankstütze bei wenig Platz

Lieferumfang
- 6x Pflanzenstütze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
0.75 kg
Höhe:
76 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: bohnenrank hilfe, bohnen-rankhilfe, bohnenrank-hilfe, bohnen rank hilfe, bohnen-rank-hilfe, bohnenrankhilfen, bohnen rankhilfen, bohnenrank hilfen, bohnen-rankhilfen, bohnenrank-hilfen, bohnen rank hilfen, bohnen-rank-hilfen, erbsenrankhilfe, erbsen rankhilfe, erbsenrank hilfe, erbsen-rankhilfe, erbsenrank-hilfe, erbsen rank hilfe, erbsen-rank-hilfe, erbsenrankhilfen, erbsen rankhilfen, erbsenrank hilfen, erbsen-rankhilfen, erbsenrank-hilfen, erbsen rank hilfen, erbsen-rank-hilfen, gemüserankturm, gemüse rankturm, gemüserank turm, gemüse-rankturm, gemüserank-turm, gemüse rank turm, gemüse-rank-turm, gemüseranktürme, gemüse ranktürme, gemüserank türme, gemüse-ranktürme, gemüserank-türme, gemüse rank türme, gemüse-rank-türme, gurkenrankhilfe, gurken rankhilfe, gurkenrank hilfe, gurken-rankhilfe, gurkenrank-hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.