Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rankhilfe Herz, Metall, Kletterhilfe für Topf- und Zimmerpflanzen, HBT 32 x 25 x 0,5 cm, Blumenstütze, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rankhilfe Herz, Metall, Kletterhilfe für Topf- und Zimmerpflanzen, HBT 32 x 25 x 0,5 cm, Blumenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz, Metall, Kletterhilfe für Topf- und Zimmerpflanzen, HBT 32 x 25 x 0,5 cm, Blumenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz, Metall, Kletterhilfe für Topf- und Zimmerpflanzen, HBT 32 x 25 x 0,5 cm, Blumenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz, Metall, Kletterhilfe für Topf- und Zimmerpflanzen, HBT 32 x 25 x 0,5 cm, Blumenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz, Metall, Kletterhilfe für Topf- und Zimmerpflanzen, HBT 32 x 25 x 0,5 cm, Blumenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz, Metall, Kletterhilfe für Topf- und Zimmerpflanzen, HBT 32 x 25 x 0,5 cm, Blumenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz, Metall, Kletterhilfe für Topf- und Zimmerpflanzen, HBT 32 x 25 x 0,5 cm, Blumenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz, Metall, Kletterhilfe für Topf- und Zimmerpflanzen, HBT 32 x 25 x 0,5 cm, Blumenstütze, schwarz
Relaxdays Rankhilfe Herz, Metall, Kletterhilfe für Topf- und Zimmerpflanzen, HBT 32 x 25 x 0,5 cm, Blumenstütze, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039756_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039756_0
EAN/GTIN:
     4052025397562
Suchbegriffe:
rankhilfe herz
relaxdays rankhilfe herz
...
blumengitter
Die Kletterhilfe im Herz Design ist die ideale Unterstützung für Deine rankenden Topf- und Zimmerpflanzen. Die Blumenstütze sorgt nicht nur für den nötigen Halt und ein verbessertes Wachstum von Efeu, Rosen und Co., sondern erzeugt auch eine dekorative Wuchsform, die Deine Pflanzen zu einem echten Blickfang werden lässt. Gefertigt aus Stahl ist die schwarze Kletterpflanzenstütze sehr stabil und kann mithilfe der 2 Spieße einfach in die Erde gesteckt werden. 

Rankhilfe Herz im Detail 
- Maße H x B x T: ca. 32 x 25 x 0,5 cm 
- Herz H: ca. 22 cm 
- Spieße H: ca. 11,5 cm 
- Gewicht: ca. 150 g 
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Herzförmige Rankhilfe für Topfpflanzen 
- Sorgt für nötigen Halt beim Wachsen und Gedeihen 
- Erzeugt sehr dekorative, herzförmige Wuchsform 
- Ideal für Topfpflanzen wie Efeu, kleine Rosen etc. 
- Wird mit Spießen einfach in die Erde gesteckt 
- Aus robustem Stahl in mattem Schwarz 

Lieferumfang
- 1x Topfpflanzen-Stütze
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten 
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: blumen gitter, blumen-gitter, blumenhalter, blumen halter, blumen-halter, blumenkletterhilfe, blumen kletterhilfe, blumenkletter hilfe, blumen-kletterhilfe, blumenkletter-hilfe, blumen kletter hilfe, blumen-kletter-hilfe, blumenkletterhilfen, blumen kletterhilfen, blumenkletter hilfen, blumen-kletterhilfen, blumenkletter-hilfen, blumen kletter hilfen, blumen-kletter-hilfen, blumenstütze, blumen stütze, blumen-stütze, blumenstützen, blumen stützen, blumen-stützen, kletterhilfe, kletter hilfe, kletter-hilfe, kletterhilfen, kletter hilfen, kletter-hilfen, kletterpflanzenstütze, kletter pflanzenstütze, kletterpflanzen stütze, kletter-pflanzenstütze, kletterpflanzen-stütze, kletter pflanzen stütze, kletter-pflanzen-stütze, kletterpflanzenstützen, kletter pflanzenstützen, kletterpflanzen stützen, kletter-pflanzenstützen, kletterpflanzen-stützen, kletter pflanzen stützen, kletter-pflanzen-stützen, metallpflanzenstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.