Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vogeltränke stehend, antiker Stil, Gusseisen, Garten & Balkon, Vogelfutterstelle für Wildvögel, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vogeltränke stehend, antiker Stil, Gusseisen, Garten & Balkon, Vogelfutterstelle für Wildvögel, silber/schwarz
Relaxdays Vogeltränke stehend, antiker Stil, Gusseisen, Garten & Balkon, Vogelfutterstelle für Wildvögel, silber/schwarz
Relaxdays Vogeltränke stehend, antiker Stil, Gusseisen, Garten & Balkon, Vogelfutterstelle für Wildvögel, silber/schwarz
Relaxdays Vogeltränke stehend, antiker Stil, Gusseisen, Garten & Balkon, Vogelfutterstelle für Wildvögel, silber/schwarz
Relaxdays Vogeltränke stehend, antiker Stil, Gusseisen, Garten & Balkon, Vogelfutterstelle für Wildvögel, silber/schwarz
Relaxdays Vogeltränke stehend, antiker Stil, Gusseisen, Garten & Balkon, Vogelfutterstelle für Wildvögel, silber/schwarz
Relaxdays Vogeltränke stehend, antiker Stil, Gusseisen, Garten & Balkon, Vogelfutterstelle für Wildvögel, silber/schwarz
Relaxdays Vogeltränke stehend, antiker Stil, Gusseisen, Garten & Balkon, Vogelfutterstelle für Wildvögel, silber/schwarz
Relaxdays Vogeltränke stehend, antiker Stil, Gusseisen, Garten & Balkon, Vogelfutterstelle für Wildvögel, silber/schwarz
Relaxdays Vogeltränke stehend, antiker Stil, Gusseisen, Garten & Balkon, Vogelfutterstelle für Wildvögel, silber/schwarz
Relaxdays Vogeltränke stehend, antiker Stil, Gusseisen, Garten & Balkon, Vogelfutterstelle für Wildvögel, silber/schwarz
Relaxdays Vogeltränke stehend, antiker Stil, Gusseisen, Garten & Balkon, Vogelfutterstelle für Wildvögel, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039704_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039704_55
EAN/GTIN:
     4052025881535
Suchbegriffe:
Vogeltränke
vogeltränke

Erfreue Dich am Anblick von Wildvögeln, die diese Vogeltränke in Deinem Garten besuchen. Auch ohne kleine Piepmätze, die sich am Vogelbecken mit Wasser versorgen, ist die Wasserschale ein Deko-Highlight. Der Ständer im Vintage Design verfügt über eine Wassertränke mit Blumenmuster. Die wetterfeste Vogeltrinkschale kann das ganze Jahr über draußen gelassen werden. Entscheide selbst, ob Du Deinen tierischen Gästen Wasser oder Erdnüsse und andere Leckereien anbieten möchtest.

Hinweis: Stelle sicher, dass das Wasser regelmäßig ausgetauscht wird und Du die Schale einmal wöchentlich mit heißem Wasser ausspülst. Verwende bitte kein Spülmittel. Der optimale Platz ist 3 m von angrenzenden Büschen entfernt, um vor Fressfeinden wie Katzen geschützt zu sein.

Vogeltränke im Detail
- Maße H x B x T: ca. 40 x 18 x 20 cm
- Schale H x D: ca. 3 x 18 cm
- Sockel-Durchmesser: ca. 11 cm
- Höhe der Säule: ca. 34 cm
- Gewicht: ca. 2,3 kg
- Material: Gusseisen
- In verschiedenen Farben

Vogeltrinkschale im antiken Design
- Perfekt für draußen - Wetterfest und frostsicher
- Für Garten, Balkon oder Terrasse zum freien Platzieren
- Versorgung von Wildvögeln mit Wasser oder Futter
- Verträumtes, nostalgisches Design mit kleinem Kolibri
- Blumenmuster in der Wasserschale sorgt für verspielten Akzent

Lieferumfang
- 1x Vogeltränke in Einzelteilen (Farbe nach Wahl)
- Mit Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
2.21 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
20 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Vogeltränke, bird bath, futterschale, futterstelle, garten vogeltränke, metall vogeltränke, tränke, vogel futterschale, vogel futterstelle, vögel tränke, vögel wasserschale, vogelbad, vogelbecken, vögeltränke, wasser vogeltränke, wasserschale, wassertränke, wildvogeltränke, vogelband, vogeltraenke, vogelträke, vogelzränke, frostfeste vogeltränke, frostsicher vogeltränke, garten vogelbad, gartendeko vogeltränke, große vogeltränke, insektentränke garten, kleine vogeltränke, metall-vogeltränke schale mit vogel, stehende vogeltränke, tränke für vögel, tränke vögel, vogel und insektentränke, vogelbad balkon, vogelbad frostsicher, vogelbad garten, vogelbad garten gross, vogelbad groß, vogelbad gusseisen, vogelbad stehend, vogelbad vogeltränke, vogelbrunnen garten, vogelfutterschale garten, vogelfutterstation stehend, vogeltraenke stehend, vogeltränke aus gusseisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.