Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, wetterfest, Wassertränke für Wildvögel, Vintage Futterschale, Wandmontage, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, wetterfest, Wassertränke für Wildvögel, Vintage Futterschale, Wandmontage, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, wetterfest, Wassertränke für Wildvögel, Vintage Futterschale, Wandmontage, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, wetterfest, Wassertränke für Wildvögel, Vintage Futterschale, Wandmontage, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, wetterfest, Wassertränke für Wildvögel, Vintage Futterschale, Wandmontage, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, wetterfest, Wassertränke für Wildvögel, Vintage Futterschale, Wandmontage, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, wetterfest, Wassertränke für Wildvögel, Vintage Futterschale, Wandmontage, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, wetterfest, Wassertränke für Wildvögel, Vintage Futterschale, Wandmontage, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, wetterfest, Wassertränke für Wildvögel, Vintage Futterschale, Wandmontage, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, wetterfest, Wassertränke für Wildvögel, Vintage Futterschale, Wandmontage, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, wetterfest, Wassertränke für Wildvögel, Vintage Futterschale, Wandmontage, Farbwahl
Relaxdays Vogeltränke aus Gusseisen, wetterfest, Wassertränke für Wildvögel, Vintage Futterschale, Wandmontage, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039702_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039702_55
EAN/GTIN:
     4052025881542
Suchbegriffe:
Futternapf
Glastrog
Kaninchennapf
Kleintiernapf

Wildvögel sind besonders in Städten und an heißen Tagen auf der Suche nach Wasser. An einem ruhigen Ort mit Nähe zu Bäumen und Gebüsch montiert, können dank des Vogelbeckens Spatzen, Meisen und Finken mit frischem Wasser versorgt werden. Das Vogelbad aus Gusseisen ist wetterfest und robust. Im Winter kann es auch zur Futterschale umfunktioniert werden. Die Vogeltränke ist für mehrere Vögel geeignet, sodass eine schöne Möglichkeit entsteht, das bunte Treiben an der Wasserschale zu beobachten.

Hinweis: Die Vogeltränke sollte einmal wöchentlich mit heißem Wasser ausgespült und regelmäßig mit frischem Wasser aufgefüllt werden. Bitte kein Spülmittel verwenden.

Vogeltränke Gusseisen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 21 x 17 x 22 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Gusseisen
- Verschiedene Farben zur Wahl

Kleines Vogelbad für Wildvögel
- Durchmesser Schale: ca. 17 cm
- Tiefe Schale: ca. 3 cm
- Maximale Belastbarkeit: ca. 1 kg
- Abstand Löcher zur Wandmontage: ca. 2,5 und 5,5 cm

Märchenhafter Blumenkelch als Wassertränke
- Versorgung von Wildvögeln mit Wasser oder Futter
- Für den Garten, die Terrasse oder den Balkon
- Dank robustem Gusseisen wetterfest und frostsicher
- Mit Steinen o.ä. auch als Insektentränke geeignet
- Zur Aufhängung an der Wand werden 3 Schrauben benötigt

Lieferumfang
- 1x Vogeltränke in Einzelteilen
- Aufbauanleitung
- Dekoartikel und Schrauben zur Wandmontage sind nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.79 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
22 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleintiertrog, Vogeltränke, vogeltränke, Relaxdays vogeltränke, ..., bird bath, futterschale, gusseisen vogeltränke, insektentränke, metall vogeltränke, vogel trinkschale, vogel wasserschale, vogel wassertränke, vogelbad, vogelbecken, vogelbrunnen, vogelfutterschale, vogelfutterstelle, wand futterschale, wand vogeltränke, wasser vogeltränke, wassertränke, wildvogel tränke, vogelträke, wildvogeltrã¤nken, frostfeste vogeltränke, gartendeko vogeltränke, hängende vogeltränke, hängende vogeltränke garten, insektentränke balkon, kleine vogeltränke, tränke frostsicher, trinkschale vögel, vogelbad balkon, vogelbad garten, vogelbad hängend, vogelbad vogeltränke, vogeltränke balkon, vogeltränke balkon hängend, vogeltränke eisen, vogeltränke frostfest, vogeltränke frostsicher, vogeltränke für balkon, vogeltränke garten, vogeltränke groß, vogeltränke guss, vogeltränke gusseisen, vogeltränke hängend, vogeltränke hängend frostsicher, vogeltränke hängend garten, vogeltränke hängend groß, vogeltränke metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.