Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vogeltränke zum Stecken, Wasserschale mit Vogel, frostsicher, Gartenstecker, 100 cm hoch, Gusseisen, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vogeltränke zum Stecken, Wasserschale mit Vogel, frostsicher, Gartenstecker, 100 cm hoch, Gusseisen, braun
Relaxdays Vogeltränke zum Stecken, Wasserschale mit Vogel, frostsicher, Gartenstecker, 100 cm hoch, Gusseisen, braun
Relaxdays Vogeltränke zum Stecken, Wasserschale mit Vogel, frostsicher, Gartenstecker, 100 cm hoch, Gusseisen, braun
Relaxdays Vogeltränke zum Stecken, Wasserschale mit Vogel, frostsicher, Gartenstecker, 100 cm hoch, Gusseisen, braun
Relaxdays Vogeltränke zum Stecken, Wasserschale mit Vogel, frostsicher, Gartenstecker, 100 cm hoch, Gusseisen, braun
Relaxdays Vogeltränke zum Stecken, Wasserschale mit Vogel, frostsicher, Gartenstecker, 100 cm hoch, Gusseisen, braun
Relaxdays Vogeltränke zum Stecken, Wasserschale mit Vogel, frostsicher, Gartenstecker, 100 cm hoch, Gusseisen, braun
Relaxdays Vogeltränke zum Stecken, Wasserschale mit Vogel, frostsicher, Gartenstecker, 100 cm hoch, Gusseisen, braun
Relaxdays Vogeltränke zum Stecken, Wasserschale mit Vogel, frostsicher, Gartenstecker, 100 cm hoch, Gusseisen, braun
Relaxdays Vogeltränke zum Stecken, Wasserschale mit Vogel, frostsicher, Gartenstecker, 100 cm hoch, Gusseisen, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039680_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039680_0
EAN/GTIN:
     4052025396800
Suchbegriffe:
Vogeltränke
vogeltränke
Mit der gusseisernen Vogeltränke für den Garten erfreust Du Spatzen, Meisen und andere gefiederte Besucher mit frischem, klarem Wasser. Die Trinkschale in Muschelform bietet kleinen Vögeln einen guten Halt, ob beim Trinken oder Baden. Das Vogelbecken kann frei platziert werden. Stecke einfach den doppelläufigen Erdspieß in Beet oder Rasen. Die Tiertränke eignet sich auch als Wasserquelle für Insekten. Mit kleinen Steinen in der Schale wird das Vogelbad zur Bienen- und Schmetterlingstränke.

Hinweis: Bitte fülle regelmäßig frisches Wasser auf. Die Schale sollte regelmäßig ausgewischt werden.

Vogeltränke im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 100 x 14 x 16 cm
- Gartenstecker Sichthöhe: ca. 84 cm
- Vogeltrinkschale D: ca. 14 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: Braun

Tiertränke für den Garten
- Dekorative Wassertränke als praktischer Gartenstecker
- Versorgung von Wildvögeln mit Wasser oder Futter
- Frei platzierbar im Blumenbeet oder auf dem Rasen
- Frostsichere Metallvogeltränke aus stabilem Gusseisen
- Antik anmutendes Design mit Vogel als verspieltes Detail
- Lange, doppelläufige Erdspieße zur sicheren Platzierung
- Mithilfe von Steinchen auch als Bienentränke nutzbar

Lieferumfang
- 1x Vogelbecken in Einzelteilen
- Inkl. Aufbauanleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
1.25 kg
Höhe:
100 cm
Länge:
16 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Vogeltränke, , balkondekoration, balkon dekoration, balkon-dekoration, balkondekorationen, balkon dekorationen, balkon-dekorationen, bienentränke, bienen tränke, bienen-tränke, bienentränken, bienen tränken, bienen-tränken, birdbath, bird bath, bird-bath, birdbaths, bird baths, bird-baths, gartendeko, garten deko, garten-deko, gartenstab, garten stab, garten-stab, gartenstäbe, garten stäbe, garten-stäbe, gartenstecker, garten stecker, garten-stecker, insektentränke, insekten tränke, insekten-tränke, insektentränken, insekten tränken, insekten-tränken, metallvogeltränke, metall vogeltränke, metallvogel tränke, metall-vogeltränke, metallvogel-tränke, metall vogel tränke, metall-vogel-tränke, metallvogeltränken, metall vogeltränken, metallvogel tränken, metall-vogeltränken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.