Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Teelichthalter in Silber - (H)6 x Ø 13,5 cm 10039643_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Teelichthalter in Silber - (H)6 x Ø 13,5 cm 10039643_55
2 x Teelichthalter in Silber - (H)6 x Ø 13,5 cm 10039643_55
2 x Teelichthalter in Silber - (H)6 x Ø 13,5 cm 10039643_55
2 x Teelichthalter in Silber - (H)6 x Ø 13,5 cm 10039643_55
2 x Teelichthalter in Silber - (H)6 x Ø 13,5 cm 10039643_55
2 x Teelichthalter in Silber - (H)6 x Ø 13,5 cm 10039643_55
2 x Teelichthalter in Silber - (H)6 x Ø 13,5 cm 10039643_55
2 x Teelichthalter in Silber - (H)6 x Ø 13,5 cm 10039643_55
2 x Teelichthalter in Silber - (H)6 x Ø 13,5 cm 10039643_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039643_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039643_55
EAN/GTIN:
     4052025882198
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
Du möchtest Deinen Garten mit einer meditativen Deko verschönern? Diese Kerzenhalter in Form einer filigranen Blüte sorgen für Ruhe und Entspannung. Im Inneren der Blume hat ein kleines Teelicht Platz. Dank der Fertigung aus Gusseisen ist die Gartendeko im 2er Set besonders robust und witterungsfest. Doch auch in der Wohnung sorgen die Teelichtständer für ein angenehmes Ambiente. So kannst Du sie beim Meditieren oder als ausgefallenes Accessoire in Deinem Wohn- oder Schlafzimmer nutzen.

Teelichthalter 2er Set im Detail

- Maße H x D: ca. 6 x 13,5 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Gusseisen
- In verschiedenen Farben

Teelichtständer in Form einer Blume
- Passend für ein handelsübliches Teelicht
- Fertigung aus robustem, witterungsbeständigem Gusseisen
- Sorgt für ein gemütliches und meditatives Ambiente
- Hingucker auf dem Beistelltisch oder der Fensterbank
- Stimmungsvolle Deko für Garten, Veranda oder Balkon

Lieferumfang
- 2x Kerzenständer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.63 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenkerzenhalter, candle holder, deko kerzenhalter, deko kerzenständer, garten teelicht, garten teelichthalter, kerzenhalter, kerzenhalterung, kerzenständer, tealight holder, teelicht kerzenhalter, teelicht kerzenständer, teelichtständer, votivkerzenhalter, 2, 2er, 2er set, blume, blüte, deko, dekorativ, draußen, eisen garten, gold, goldfarben, grün, gusseisen, meditation, metall, teelicht, weiß, wohnzimmer, blossom-kerzenhalter, deko-kerzen-wohnzimmer, goldene-kerzenhalter, goldene-teelichthalter, kerzen-&-kerzenhalter, kerzen-deko, kerzenhalter-deko, kerzenhalter-gold, kerzenhalter-weiß, kerzenständer-modern, kerzenständer-teelicht, teelichter-gold, teelichthalter-blume, teelichthalter-eisen, teelichthalter-eisen-gold, teelichthalter-eisen-grün, teelichthalter-eisen-weiß, teelichthalter-gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.