Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Folienschneider 2er Set, HBT 5x37x8 cm, Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Folienschneider 2er Set, HBT 5x37x8 cm, Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, weiß
Relaxdays Folienschneider 2er Set, HBT 5x37x8 cm, Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, weiß
Relaxdays Folienschneider 2er Set, HBT 5x37x8 cm, Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, weiß
Relaxdays Folienschneider 2er Set, HBT 5x37x8 cm, Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, weiß
Relaxdays Folienschneider 2er Set, HBT 5x37x8 cm, Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, weiß
Relaxdays Folienschneider 2er Set, HBT 5x37x8 cm, Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, weiß
Relaxdays Folienschneider 2er Set, HBT 5x37x8 cm, Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, weiß
Relaxdays Folienschneider 2er Set, HBT 5x37x8 cm, Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, weiß
Relaxdays Folienschneider 2er Set, HBT 5x37x8 cm, Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, weiß
Relaxdays Folienschneider 2er Set, HBT 5x37x8 cm, Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, weiß
Relaxdays Folienschneider 2er Set, HBT 5x37x8 cm, Folienabroller magnetisch, Frischhalte- & Alufolie, Foliencutter, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039623_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039623_0
EAN/GTIN:
     4052025396237
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Folienspender
Aluminiumfolien-Abroller

Diese praktischen Folientrenner im 2er Set sind die idealen Küchenhelfer und überzeugen durch ihre einfache Handhabung. Lege Alu- oder Frischhaltefolie in den Folienschneider ein, ziehe die gewünschte Länge heraus und bewege den Schieber auf die andere Seite. Schon ist die Folie sauber und glatt abgetrennt. Die Rollenbreite ist variabel einstellbar. Die Anbringung der Foliencutter gelingt ohne Bohren: Denn dank 4 starker Magnete haften diese an metallischen Oberflächen wie dem Kühlschrank.

Folienschneider 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 37 x 8 cm
- Rollenbreite max.: ca. 31,5 cm
- Rollendurchmesser max: ca. 4,5 cm
- Gewicht: ca. 230 g
- Material: PP, Metall
- Farbe: Weiß, Grün

Magnetische Frischhaltefolienspender
- 2 Stück für handelsübliche Frischhalte- und Alufolie
- Glattes und sauberes Abschneiden dank Schieber
- Magnetische Haftung an Metalloberflächen wie Kühlschrank
- Sichtfenster garantieren einen schnellen Überblick
- Einfach und bequem nachfüllbar dank Klappdeckel
- Für verschiedene Rollenbreiten - Variabel einstellbar

Lieferumfang
- 2x Folienabreißer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent | Grün
Gewicht:
0.465 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolien-Abrollgerät, Aluminiumfolien-Spender, Frischhaltefolien-Abroller, Frischhaltefolien-Abrollgerät, Frischhaltefolien-Spender, Küchenfolienspender, foliencutter, Relaxdays Folienschneider, alufolie aufbewahrung, alufolienabroller, alufolienhalter, alufolienschneider, alufolienspender, foil and plastic wrap organizer, foil and wrap organizer, foil dispenser, folienabreißer, folienabroller, folienaufbewahrung, folienhalter, folienrollenhalter, folienschneider, folienspender, folientrenner, folientrenngerät, food wrap dispenser, frischhaltefolie abroller, frischhaltefolie organizer, frischhaltefolie schneider, frischhaltefolie spender, frischhaltefolienschneider, frischhaltefolienspender, kitchen wrap dispenser, kitchen wrap organizer, plastic wrap dispenser, schubladen folienspender, schneidabroller, wandrollenhalter, wrap dispenser, wrap dock, abroller alufolie frischhaltefolie, abroller alufolie und frischhaltefolie, abroller folie, abroller frischhaltefolie, abroller, alufolie oder frischhaltefolie, alu folienspender schublade, alufolie organizer schublade, alufolie schublade, alufolienhalter wand, alufolienspender schublade, alufolienspender wand, aufbewahrung alufolie, aufbewahrung alufolie frischhaltefolie, aufbewahrung frischhaltefolie, folien halterung küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.