Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vogelkäfig mit Zubehör, HxBxT: 49,5 x 35 x 32 cm, Käfig für Wellensittiche & Kanarienvögel, hellblau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vogelkäfig mit Zubehör, HxBxT: 49,5 x 35 x 32 cm, Käfig für Wellensittiche & Kanarienvögel, hellblau/weiß
Relaxdays Vogelkäfig mit Zubehör, HxBxT: 49,5 x 35 x 32 cm, Käfig für Wellensittiche & Kanarienvögel, hellblau/weiß
Relaxdays Vogelkäfig mit Zubehör, HxBxT: 49,5 x 35 x 32 cm, Käfig für Wellensittiche & Kanarienvögel, hellblau/weiß
Relaxdays Vogelkäfig mit Zubehör, HxBxT: 49,5 x 35 x 32 cm, Käfig für Wellensittiche & Kanarienvögel, hellblau/weiß
Relaxdays Vogelkäfig mit Zubehör, HxBxT: 49,5 x 35 x 32 cm, Käfig für Wellensittiche & Kanarienvögel, hellblau/weiß
Relaxdays Vogelkäfig mit Zubehör, HxBxT: 49,5 x 35 x 32 cm, Käfig für Wellensittiche & Kanarienvögel, hellblau/weiß
Relaxdays Vogelkäfig mit Zubehör, HxBxT: 49,5 x 35 x 32 cm, Käfig für Wellensittiche & Kanarienvögel, hellblau/weiß
Relaxdays Vogelkäfig mit Zubehör, HxBxT: 49,5 x 35 x 32 cm, Käfig für Wellensittiche & Kanarienvögel, hellblau/weiß
Relaxdays Vogelkäfig mit Zubehör, HxBxT: 49,5 x 35 x 32 cm, Käfig für Wellensittiche & Kanarienvögel, hellblau/weiß
Relaxdays Vogelkäfig mit Zubehör, HxBxT: 49,5 x 35 x 32 cm, Käfig für Wellensittiche & Kanarienvögel, hellblau/weiß
Relaxdays Vogelkäfig mit Zubehör, HxBxT: 49,5 x 35 x 32 cm, Käfig für Wellensittiche & Kanarienvögel, hellblau/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039608_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039608_0
EAN/GTIN:
     4052025396084
Suchbegriffe:
Vogelbauer
Vogelkäfig
vogelbauer
Gib Deinem gefiederten Freund ein wohliges Zuhause mit diesem Vogelkäfig. Der Käfig eignet sich ideal für kleinere Vogelarten wie Kanarienvögel und Wellensittiche. Dabei kann der Piepmatz mit der Schaukel spielen oder auf den Sitzstangen Platz nehmen. Zudem verfügt der Vogelbauer über 2 Futterspender, die sich zum Befüllen leicht von außen abnehmen lassen. Schmutz entfernst Du unkompliziert über die ausziehbare Bodenschale. Am oberen Tragegriff lässt sich der Sittichkäfig bequem transportieren.

Wichtiger Hinweis: Für eine gesunde Lebensweise benötigt ein Vogel mindestens einmal täglich die Möglichkeit zum Freiflug.

Vogelkäfig im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 49,5 x 35 x 32 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Weiß, Hellblau

Kanarienvogelkäfig mit Zubehör
- Maße Tür H x B: ca. 10,5 x 8,5 cm
- Abstand Gitterstäbe: ca. 1 cm
- Maße Schaukel H x B: ca. 12,5 x 13,5 cm
- Maße Sitzstangen B x D: ca. 30,5 x 1,2 cm
- Innenmaße Futterspender H x B x T: ca. 3,5 x 6,5 x 3,5 cm

Dekorativer Metallkäfig für kleine Vogelarten
- Passend für Wellensittiche, Kanarienvögel, Zebrafinken uvm.
- Verstellbare Sitzstangen und Schaukel mit Glöckchen zum Spielen
- Inkl. 2 Futternäpfe – Zum Befüllen leicht von außen abnehmbar
- Herausnehmbare Bodenschublade für unkomplizierte Reinigung
- Auch als Quarantänekäfig, wenn ein Vogel aus der Gruppe krank ist
- Dekoratives Design mit geschwungenem Dach und herzförmiger Verzierung

Lieferumfang
- 1x Wellensittichkäfig in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Weiß
Gewicht:
1.59 kg
Höhe:
49.5 cm
Länge:
32 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: vogelkäfig, relaxdays vogelkäfig, ..., bird cage, budgie cage, exotenkäfig, käfig, kanarien käfig, kanarienvogel käfig, krankenkäfig, metall vogelkäfig, metallkäfig, nymphensittich käfig, pfirsichköpfchen käfig, quarantänekäfig, sittich käfig, transportkäfig, vögel käfig, vogel transportbox, vogel transportkäfig, vogelheim, vogelkooi, wellensittich käfig, zebrafinken käfig, kafig, ogelkäfig, vogekäfig, vogelkaefig, vogelkäf, vogelkafig, birdcages & accessories, günstige vogelkäfige, käfig für kanarienvögel, käfig für vögel, käfig für wellensittiche, käfig klein, käfig vogel, käfig vögel, käfig vogel klein, käfig wellensittich, kafig, vogel, käfige für vögel, kleiner käfig, kleiner vogelkäfig, transportbox vögel, transportbox wellensittich, transportkäfig vögel, transportkäfig wellensittich, vogel käfig wellensittich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.