Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vorratsgläser 3er Set, 800 ml Nudelglas, luftdicht, Edelstahldeckel, Vorratsdose für Küche, transparent/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vorratsgläser 3er Set, 800 ml Nudelglas, luftdicht, Edelstahldeckel, Vorratsdose für Küche, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser 3er Set, 800 ml Nudelglas, luftdicht, Edelstahldeckel, Vorratsdose für Küche, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser 3er Set, 800 ml Nudelglas, luftdicht, Edelstahldeckel, Vorratsdose für Küche, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser 3er Set, 800 ml Nudelglas, luftdicht, Edelstahldeckel, Vorratsdose für Küche, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser 3er Set, 800 ml Nudelglas, luftdicht, Edelstahldeckel, Vorratsdose für Küche, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser 3er Set, 800 ml Nudelglas, luftdicht, Edelstahldeckel, Vorratsdose für Küche, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser 3er Set, 800 ml Nudelglas, luftdicht, Edelstahldeckel, Vorratsdose für Küche, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser 3er Set, 800 ml Nudelglas, luftdicht, Edelstahldeckel, Vorratsdose für Küche, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser 3er Set, 800 ml Nudelglas, luftdicht, Edelstahldeckel, Vorratsdose für Küche, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser 3er Set, 800 ml Nudelglas, luftdicht, Edelstahldeckel, Vorratsdose für Küche, transparent/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039488_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039488_0
EAN/GTIN:
     4052025394882
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Mit den praktischen Vorratsgläsern im 3er Set lagerst Du Deine Lebensmittel platzsparend und übersichtlich. Egal ob Pasta, Reis, Linsen, Kekse, Müsli oder Tee - die Vorratsgefäße sind vielseitig verwendbar. Die Vorratsdosen bestehen aus Glas und einem Edelstahl-Deckel mit Silikonring, der die Aufbewahrungsgläser luftdicht verschließt und den Inhalt länger frisch hält. Dank des transparenten Designs sind die Nudelgläser zudem ein echter Hingucker und Du hast die Füllmenge immer im Blick.

Vorratsgläser Set im Detail
- Maße je Glas H x D: ca. 15 x 9,5 cm
- Volumen je Glas: ca. 800 ml
- Gewicht je Glas: ca. 260 g
- Material: Glas, Edelstahl, Silikon
- Farbe: Transparent, Silber

Aufbewahrungsgläser mit Deckel
- Praktisches 3er Set für Deine Lebensmittel
- Für Reis, Linsen, Müsli, Tee, Pasta, Kekse uvm.
- Luftdicht dank Edelstahl-Deckel mit Silikonring
- Platzsparende und übersichtliche Lagerung
- Gläser im eleganten und zeitlosen Design

Lieferumfang
- 3x Vorratsdose mit Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
0.85 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Müslibox, Müslidose, Deckel Kartoffelkocher, Deckel Pfanne, Pfannen-Deckel, Pfannendeckel, Topf-Deckel, Topfdeckel, Tee-Dose, Teedose, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, Vorrats-Glas, Vorratsglas, vorratsglas 800ml, deckel kartoffelkocher, relaxdays vorratsgläser, Vorratsgläser, Relaxdays Vorratsgläser, ...., aufbewahrungsbehälter, aufbewahrungs behälter, aufbewahrungs-behälter, aufbewahrungsdose, aufbewahrungs dose, aufbewahrungs-dose, aufbewahrungsdosen, aufbewahrungs dosen, aufbewahrungs-dosen, aufbewahrungsglas, aufbewahrungs glas, aufbewahrungs-glas, aufbewahrungsgläser, aufbewahrungs gläser, aufbewahrungs-gläser, cornflakesaufbewahrungsglas, cornflakes aufbewahrungsglas, cornflakesaufbewahrungs glas, cornflakes-aufbewahrungsglas, cornflakesaufbewahrungs-glas, cornflakes aufbewahrungs glas, cornflakes-aufbewahrungs-glas, cornflakesaufbewahrungsgläser, cornflakes aufbewahrungsgläser, cornflakesaufbewahrungs gläser, cornflakes-aufbewahrungsgläser, cornflakesaufbewahrungs-gläser, cornflakes aufbewahrungs gläser, cornflakes-aufbewahrungs-gläser, glasaufbewahrung, glas aufbewahrung, glas-aufbewahrung, glasaufbewahrungen, glas aufbewahrungen, glas-aufbewahrungen, glasaufbewahrungsbehälter, glas aufbewahrungsbehälter, glasaufbewahrungs behälter, glas-aufbewahrungsbehälter, glasaufbewahrungs-behälter, glas aufbewahrungs behälter, glas-aufbewahrungs-behälter, glasbehälter, glas behälter, glas-behälter, glasbehältnis, glas behältnis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.