Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vorratsgläser mit Edelstahldeckel, 6er Set, Vorratsdosen aus Glas, 3 Größen, luftdicht, transparent/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vorratsgläser mit Edelstahldeckel, 6er Set, Vorratsdosen aus Glas, 3 Größen, luftdicht, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser mit Edelstahldeckel, 6er Set, Vorratsdosen aus Glas, 3 Größen, luftdicht, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser mit Edelstahldeckel, 6er Set, Vorratsdosen aus Glas, 3 Größen, luftdicht, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser mit Edelstahldeckel, 6er Set, Vorratsdosen aus Glas, 3 Größen, luftdicht, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser mit Edelstahldeckel, 6er Set, Vorratsdosen aus Glas, 3 Größen, luftdicht, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser mit Edelstahldeckel, 6er Set, Vorratsdosen aus Glas, 3 Größen, luftdicht, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser mit Edelstahldeckel, 6er Set, Vorratsdosen aus Glas, 3 Größen, luftdicht, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser mit Edelstahldeckel, 6er Set, Vorratsdosen aus Glas, 3 Größen, luftdicht, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser mit Edelstahldeckel, 6er Set, Vorratsdosen aus Glas, 3 Größen, luftdicht, transparent/silber
Relaxdays Vorratsgläser mit Edelstahldeckel, 6er Set, Vorratsdosen aus Glas, 3 Größen, luftdicht, transparent/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039486_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039486_0
EAN/GTIN:
     4052025394868
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose

Mit den praktischen Glasdosen im 6er Set lagerst Du Deine Lebensmittel platzsparend und übersichtlich. Egal ob Pasta, Reis, Kekse, Müsli, Cornflakes oder Kaffeebohnen - die Lebensmittelgläser sind vielseitig verwendbar. Die Müslibehälter bestehen aus Glas und einem Edelstahldeckel mit Silikonring, der die Vorratsbehälter luftdicht verschließt und den Inhalt länger frisch hält. Dank des transparenten Designs sind die gefüllten Küchenaufbewahrungsbehälter zudem ein echter Hingucker.

Vorratsgläser mit Deckel im Detail
- Maße kleines Glas H x D: ca. 13 x 10 cm, ca. 240 g
- Maße mittleres Glas H x D: ca. 15 x 10 cm, ca. 270 g
- Maße großes Glas H x D: ca. 18 x 10 cm, ca. 300 g
- Volumen je: ca. 650 ml, 800 ml, 1 l
- Material: Glas, Edelstahl, Silikon
- Farbe: Transparent, Silber

Aufbewahrungsgläser für die Küche
- Im praktischen 6er Set für diverse Lebensmittel
- Für Nudeln, Linsen, Müsli, Süßigkeiten uvm.
- Luftdicht dank Edelstahldeckel mit Silikonring
- Platzsparende und übersichtliche Lagerung
- Elegantes Design mit schlichtem Deckel in Silber
- Gläser in Spülmaschine und Deckel per Hand reinigen

Lieferumfang
- 2x Vorratsglas klein
- 2x Vorratsglas mittel
- 2x Vorratsglas groß
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
1.71 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Müslibox, Müslidose, Deckel Kartoffelkocher, Deckel Pfanne, Pfannen-Deckel, Pfannendeckel, Topf-Deckel, Topfdeckel, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, Vorrats-Glas, Vorratsglas, relaxdays vorratsgläser, deckel kartoffelkocher, universal-vorratsdosen edelstahl, vorratsgläser mit deckel, relaxdays vorratsgläser mit deckel, ..., aufbewahrungsbehälter, aufbewahrungs behälter, aufbewahrungs-behälter, aufbewahrungsdose, aufbewahrungs dose, aufbewahrungs-dose, aufbewahrungsdosen, aufbewahrungs dosen, aufbewahrungs-dosen, aufbewahrungsglas, aufbewahrungs glas, aufbewahrungs-glas, aufbewahrungsgläser, aufbewahrungs gläser, aufbewahrungs-gläser, cornflakesaufbewahrungsglas, cornflakes aufbewahrungsglas, cornflakesaufbewahrungs glas, cornflakes-aufbewahrungsglas, cornflakesaufbewahrungs-glas, cornflakes aufbewahrungs glas, cornflakes-aufbewahrungs-glas, cornflakesaufbewahrungsgläser, cornflakes aufbewahrungsgläser, cornflakesaufbewahrungs gläser, cornflakes-aufbewahrungsgläser, cornflakesaufbewahrungs-gläser, cornflakes aufbewahrungs gläser, cornflakes-aufbewahrungs-gläser, glasaufbewahrung, glas aufbewahrung, glas-aufbewahrung, glasaufbewahrungen, glas aufbewahrungen, glas-aufbewahrungen, glasaufbewahrungsbehälter, glas aufbewahrungsbehälter, glasaufbewahrungs behälter, glas-aufbewahrungsbehälter, glasaufbewahrungs-behälter, glas aufbewahrungs behälter, glas-aufbewahrungs-behälter, glasbehälter, glas behälter, glas-behälter, glasbehältnis, glas behältnis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.