Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Tischtennisplatte, klappbarer Midsize Tischtennistisch, Indoor, zum Mitnehmen, HxBxT: 71 x 76 x 125 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Tischtennisplatte, klappbarer Midsize Tischtennistisch, Indoor, zum Mitnehmen, HxBxT: 71 x 76 x 125 cm, grün
Relaxdays Tischtennisplatte, klappbarer Midsize Tischtennistisch, Indoor, zum Mitnehmen, HxBxT: 71 x 76 x 125 cm, grün
Relaxdays Tischtennisplatte, klappbarer Midsize Tischtennistisch, Indoor, zum Mitnehmen, HxBxT: 71 x 76 x 125 cm, grün
Relaxdays Tischtennisplatte, klappbarer Midsize Tischtennistisch, Indoor, zum Mitnehmen, HxBxT: 71 x 76 x 125 cm, grün
Relaxdays Tischtennisplatte, klappbarer Midsize Tischtennistisch, Indoor, zum Mitnehmen, HxBxT: 71 x 76 x 125 cm, grün
Relaxdays Tischtennisplatte, klappbarer Midsize Tischtennistisch, Indoor, zum Mitnehmen, HxBxT: 71 x 76 x 125 cm, grün
Relaxdays Tischtennisplatte, klappbarer Midsize Tischtennistisch, Indoor, zum Mitnehmen, HxBxT: 71 x 76 x 125 cm, grün
Relaxdays Tischtennisplatte, klappbarer Midsize Tischtennistisch, Indoor, zum Mitnehmen, HxBxT: 71 x 76 x 125 cm, grün
Relaxdays Tischtennisplatte, klappbarer Midsize Tischtennistisch, Indoor, zum Mitnehmen, HxBxT: 71 x 76 x 125 cm, grün
Relaxdays Tischtennisplatte, klappbarer Midsize Tischtennistisch, Indoor, zum Mitnehmen, HxBxT: 71 x 76 x 125 cm, grün
Relaxdays Tischtennisplatte, klappbarer Midsize Tischtennistisch, Indoor, zum Mitnehmen, HxBxT: 71 x 76 x 125 cm, grün
Relaxdays Tischtennisplatte, klappbarer Midsize Tischtennistisch, Indoor, zum Mitnehmen, HxBxT: 71 x 76 x 125 cm, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039449_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039449_0
EAN/GTIN:
     4052025394493
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch
Die kleine Tischtennisplatte bringt den beliebten Spielspaß zu Dir nach Hause. Die angepassten Maße der Spielfläche eignen sich hervorragend zum Aufstellen im Wohn- oder Kinderzimmer. Für Kinder ist die Tischhöhe ideal. Der Midi-Tischtennistisch wird bereits vormontiert geliefert. Einfach die Tischbeine aufklappen und los geht's. Dank der geringen Maße lässt sich die Indoortischtennisplatte leicht verstauen und aufbewahren. Bei Bedarf kann die Platte außerdem leicht transportiert werden.

Midi Tischtennisplatte im Detail
- Maße H x B x T: ca. 71 x 76 x 126 cm 
- Spielfläche B x T: ca. 75 x 125 cm 
- Packmaß H x B x T: ca. 4,5 x 76 x 126 cm 
- Höhe mit Netz: ca. 83,5 cm 
- Netz B x T: ca. 75 x 11 cm

- Wiegt ca. 15,5 kg
- Material: MDF, Stahl 
- Farbe: Grün

Kleiner Tischtennistisch mit Netz
- Aus MDF-Platte und Metall-Gestell gefertigt
- Ideal zum Aufbau in der Wohnung geeignet
- Dank  klappbarer Beine platzsparend verstaubar
- Tischtennis-Spaß für die ganze Familie
- Geringe Tischhöhe ist optimal für Kinder

Lieferumfang
- 1x Tischtennistisch
- 1x Netz mit Netzhalterungen
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Silber | Weiß
Gewicht:
13.89 kg
Höhe:
83.5 cm
Länge:
126 cm
Breite:
76 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays tischtennisplatte, tischtennis tische, Relaxdays Tischtennisplatte, indoortischtennisplatte, indoor tischtennisplatte, indoortischtennis platte, indoor-tischtennisplatte, indoortischtennis-platte, indoor tischtennis platte, indoor-tischtennis-platte, indoortischtennisplatten, indoor tischtennisplatten, indoortischtennis platten, indoor-tischtennisplatten, indoortischtennis-platten, indoor tischtennis platten, indoor-tischtennis-platten, indoortischtennistisch, indoor tischtennistisch, indoortischtennis tisch, indoor-tischtennistisch, indoortischtennis-tisch, indoor tischtennis tisch, indoor-tischtennis-tisch, indoortischtennistische, indoor tischtennistische, indoortischtennis tische, indoor-tischtennistische, indoortischtennis-tische, indoor tischtennis tische, indoor-tischtennis-tische, miditischtennisplatte, midi tischtennisplatte, miditischtennis platte, midi-tischtennisplatte, miditischtennis-platte, midi tischtennis platte, midi-tischtennis-platte, miditischtennisplatten, midi tischtennisplatten, miditischtennis platten, midi-tischtennisplatten, miditischtennis-platten, midi tischtennis platten, midi-tischtennis-platten, midsizetischtennisplatte, midsize tischtennisplatte, midsizetischtennis platte, midsize-tischtennisplatte, midsizetischtennis-platte, midsize tischtennis platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.