Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Herzen, 60 x 40 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfeste Türmatte, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Herzen, 60 x 40 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Herzen, 60 x 40 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Herzen, 60 x 40 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Herzen, 60 x 40 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Herzen, 60 x 40 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Herzen, 60 x 40 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Herzen, 60 x 40 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Herzen, 60 x 40 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfeste Türmatte, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Herzen, 60 x 40 cm, Fußabtreter innen & außen, rutschfeste Türmatte, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039433_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039433_0
EAN/GTIN:
     4052025394332
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Mit dieser Kokosmatte mit Schriftzug und Herzaufdruck zeigst Du Deinen Besuchern, dass sie bei Dir herzlich willkommen sind. Doch der Schuhabstreicher punktet nicht nur optisch. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Der umweltfreundliche Rohstoff zeichnet sich durch wetterfeste Eigenschaften aus und verleiht dem Fußabstreifer einen natürlichen Look. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann.

Fußmatte im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Natur, Schwarz, Rot

Rutschfester Türvorleger für zu Hause
- Schmutzfangmatte für den Innen- und Außenbereich
- Türabtreter hält Schmutz von Innenräumen fern
- Aus robusten und wasserfesten Kokosfasern
- Unterseite mit rutschhemmender PVC-Schicht
- Abtreter mit Herzen als warmer Empfang für die Gäste
- Türmatte als Geschenkidee für den Einzug

Lieferumfang
- 1x Kokosmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Rot
Gewicht:
1.45 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, fußmatte, relaxdays fußmatte, abstreicher, abtreter, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, doormat, door mat, door-mat, doormats, door mats, door-mats, eingangsmatte, eingangs matte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs matten, eingangs-matten, floormat, floor mat, floor-mat, floormats, floor mats, floor-mats, fußabstreicher, fuß abstreicher, fuß-abstreicher, fußabstreifer, fuß abstreifer, fuß-abstreifer, fußabtreter, fuß abtreter, fuß-abtreter, fuß matte, fuß-matte, fußmatten, fuß matten, fuß-matten, haustürmatte, haustür matte, haustür-matte, haustürmatten, haustür matten, haustür-matten, kokosfußmatte, kokos fußmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.