Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte, Kokos & Gummi, Blumen-Design, 75 x 45 cm, rutschfest, innen & außen, Türvorleger, natur/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte, Kokos & Gummi, Blumen-Design, 75 x 45 cm, rutschfest, innen & außen, Türvorleger, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte, Kokos & Gummi, Blumen-Design, 75 x 45 cm, rutschfest, innen & außen, Türvorleger, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte, Kokos & Gummi, Blumen-Design, 75 x 45 cm, rutschfest, innen & außen, Türvorleger, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte, Kokos & Gummi, Blumen-Design, 75 x 45 cm, rutschfest, innen & außen, Türvorleger, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte, Kokos & Gummi, Blumen-Design, 75 x 45 cm, rutschfest, innen & außen, Türvorleger, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte, Kokos & Gummi, Blumen-Design, 75 x 45 cm, rutschfest, innen & außen, Türvorleger, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte, Kokos & Gummi, Blumen-Design, 75 x 45 cm, rutschfest, innen & außen, Türvorleger, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte, Kokos & Gummi, Blumen-Design, 75 x 45 cm, rutschfest, innen & außen, Türvorleger, natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039399_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039399_0
EAN/GTIN:
     4052025393991
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Kokosmatte
Die Schmutzfangmatte aus Kokosfasern und Gummi sorgt garantiert für einen sauberen Eingangsbereich. Die Türmatte überzeugt mit dem dekorativen Blumen-Motiv und heißt Deine Gäste herzlich willkommen. Ob im Hausflur, auf der Terrasse oder auf dem Balkon, der praktische Fußabtreter kann draußen und drinnen zum Einsatz kommen und macht das Abstreifen dreckiger Schuhe zum Kinderspiel. Dank seiner rutschfesten Eigenschaft bleibt der Türvorleger an seinem angestammten Platz.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2 x 75 x 45 cm
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- Material: Kokosfaser, Gummi
- Farbe: Natur, Schwarz

Floraler Türvorleger mit rutschfester Unterseite
- Türabstreifer hält Schmutz von Innenräumen fern
- Gummi ist wetterfest, rutschfest und pflegeleicht
- Mit natürlichen und robusten Kokosfasern
- Dekoratives Design mit Blumen als Hingucker
- Schmutzfänger für Haustür, Hausflur, Balkontür uvm.
- Zur Reinigung einfach den Schmutz ausklopfen

Lieferumfang

- 1x Fußabstreifer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
2.67 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
45 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Kokosmatten, Kokosmatten Abtreter, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, eingangsmatte kokos, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, Fußmatte, Relaxdays Fußmatte, abstreicher, abtreter, außen fußabstreifer, außen fußabtreter, außen fußmatte, außenmatte, dirt trapper, door mat, eingangsmatte, eingangsteppich, floor mat, fußabstreicher, fußabstreifer, fußabtreter, fußmatte, garten fussmatte, gummi fussmatte, gummifussmatte, gummimatte, haustür fußmatte, haustürmatte, haustürteppich, kokos fußmatte, kokosmatten, kokosteppich, motivfußmatte, outdoor fußmatte, outdoor mat, outdoor schmutzfangmatte, outdoor türmatte, sauberlaufmatte, schmutzabtreter, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangläufer, schmutzfangmatte, schmutzmatte, schmutzteppich, schuhabstreicher, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhmatte, schuhteppich, shoe mat, türabstreifer, türfußmatte, türmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.