Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Gummi, 40x60 cm, Türmatte Welcome Spruch, rutschfest, wetterfest, mit Noppen, innen & außen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Gummi, 40x60 cm, Türmatte Welcome Spruch, rutschfest, wetterfest, mit Noppen, innen & außen, schwarz
Relaxdays Fußmatte Gummi, 40x60 cm, Türmatte Welcome Spruch, rutschfest, wetterfest, mit Noppen, innen & außen, schwarz
Relaxdays Fußmatte Gummi, 40x60 cm, Türmatte Welcome Spruch, rutschfest, wetterfest, mit Noppen, innen & außen, schwarz
Relaxdays Fußmatte Gummi, 40x60 cm, Türmatte Welcome Spruch, rutschfest, wetterfest, mit Noppen, innen & außen, schwarz
Relaxdays Fußmatte Gummi, 40x60 cm, Türmatte Welcome Spruch, rutschfest, wetterfest, mit Noppen, innen & außen, schwarz
Relaxdays Fußmatte Gummi, 40x60 cm, Türmatte Welcome Spruch, rutschfest, wetterfest, mit Noppen, innen & außen, schwarz
Relaxdays Fußmatte Gummi, 40x60 cm, Türmatte Welcome Spruch, rutschfest, wetterfest, mit Noppen, innen & außen, schwarz
Relaxdays Fußmatte Gummi, 40x60 cm, Türmatte Welcome Spruch, rutschfest, wetterfest, mit Noppen, innen & außen, schwarz
Relaxdays Fußmatte Gummi, 40x60 cm, Türmatte Welcome Spruch, rutschfest, wetterfest, mit Noppen, innen & außen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039362_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039362_0
EAN/GTIN:
     4052025393625
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Hammerschlagmatte

Die Gummifußmatte mit dem freundlichen Welcome-Spruch sorgt garantiert für einen sauberen Eingangsbereich. Die Türmatte mit Noppenstruktur macht das Abstreifen dreckiger Schuhe zum Kinderspiel und ist mit Wasser einfach zu reinigen. Ob im Hausflur, auf der Terrasse oder auf dem Balkon, der praktische Fußabtreter aus strapazierfähigem Gummi kann drinnen und draußen zum Einsatz kommen und bleibt dank seiner rutschfesten Eigenschaft an seinem angestammten Platz.

Fußmatte aus Gummi im Detail
- Maße H x B x T: ca. 0,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Gummi
- Farbe: Schwarz

Rutschfeste Eingangsmatte mit Spruch
- Robustes Material eignet sich für Innen- und Außenbereich
- Fußabtreter hält Schmutz von Innenräumen fern
- Langlebiges Gummi ist wetterfest, rutschfest und pflegeleicht
- Praktisch vor Haus- und Wohnungstür, auf Terrasse und Balkon
- Dekoratives Rautenmuter und "Welcome" Spruch passen zu jedem Eingangsbereich
- Schuhsohlen werden dank Noppenstruktur besonders gut von Schmutz befreit

Lieferumfang
- 1x Schmutzabtreter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Noppenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Fußmatte Gummi, Relaxdays Fußmatte Gummi, ..., abstreicher, abtreter, außenfußabtreter, außen fußabtreter, außenfuß abtreter, außen-fußabtreter, außenfuß-abtreter, außen fuß abtreter, außen-fuß-abtreter, außenfußmatte, außen fußmatte, außenfuß matte, außen-fußmatte, außenfuß-matte, außen fuß matte, außen-fuß-matte, außenfußmatten, außen fußmatten, außenfuß matten, außen-fußmatten, außenfuß-matten, außen fuß matten, außen-fuß-matten, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, dirttrapper, dirt trapper, dirt-trapper, dirttrappers, dirt trappers, dirt-trappers, doormat, door mat, door-mat, doormats, door mats, door-mats, eingangsmatte, eingangs matte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs matten, eingangs-matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.