Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Blätter, 45 x 75 cm, Fußabtreter Gummi & Kokos, rutschfest, Türvorleger innen & außen, grün/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Blätter, 45 x 75 cm, Fußabtreter Gummi & Kokos, rutschfest, Türvorleger innen & außen, grün/natur
Relaxdays Fußmatte Blätter, 45 x 75 cm, Fußabtreter Gummi & Kokos, rutschfest, Türvorleger innen & außen, grün/natur
Relaxdays Fußmatte Blätter, 45 x 75 cm, Fußabtreter Gummi & Kokos, rutschfest, Türvorleger innen & außen, grün/natur
Relaxdays Fußmatte Blätter, 45 x 75 cm, Fußabtreter Gummi & Kokos, rutschfest, Türvorleger innen & außen, grün/natur
Relaxdays Fußmatte Blätter, 45 x 75 cm, Fußabtreter Gummi & Kokos, rutschfest, Türvorleger innen & außen, grün/natur
Relaxdays Fußmatte Blätter, 45 x 75 cm, Fußabtreter Gummi & Kokos, rutschfest, Türvorleger innen & außen, grün/natur
Relaxdays Fußmatte Blätter, 45 x 75 cm, Fußabtreter Gummi & Kokos, rutschfest, Türvorleger innen & außen, grün/natur
Relaxdays Fußmatte Blätter, 45 x 75 cm, Fußabtreter Gummi & Kokos, rutschfest, Türvorleger innen & außen, grün/natur
Relaxdays Fußmatte Blätter, 45 x 75 cm, Fußabtreter Gummi & Kokos, rutschfest, Türvorleger innen & außen, grün/natur
Relaxdays Fußmatte Blätter, 45 x 75 cm, Fußabtreter Gummi & Kokos, rutschfest, Türvorleger innen & außen, grün/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039361_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039361_53
EAN/GTIN:
     4052025882846
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Kokosmatte
Diese dekorative Eingangsmatte hält Deine Innenräume zuverlässig sauber. Die wetterfeste Schuhmatte aus Gummi und Kokos kann dazu drinnen oder draußen platziert werden. Dank der rutschfesten Unterseite haftet die Schmutzmatte beim Abtreten der Schuhe fest am Boden. Über seine praktischen Eigenschaften hinaus überzeugt der Fußabtreter ebenso mit ansprechendem Design. Der Mix aus farbigem Blättermuster am Rand und den Naturfasern in der Mitte ist ein echter Blickfang für jeden Eingangsbereich.

Fußmatte im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 75 x 45 cm
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Material: Gummi, Kokos
- Verschiedene Farben

Rutschfester Türvorleger für den Eingangsbereich
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Hält Schmutz von Wohnung oder Haus fern
- Aus rutschfesten und wetterfesten Materialien
- Dekorative Umrandung im Blätter-Design
- Moderner Materialmix aus Gummi und Kokosfasern
- Schuhabtreter zum Reinigen einfach abklopfen

Lieferumfang

- 1x Fußabtreter in gewählter Farbe
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Dunkelgrün | Schwarz
Gewicht:
2.5 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
45 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Kokosmatten, Kokosmatten Abtreter, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatten kokos schwarz, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatte, Relaxdays Fußmate, , abstreicher, abtreter, außenfußmatte, außen fußmatte, außen-fußmatte, außenfußmatten, außen fußmatten, außen-fußmatten, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, dirttrapper, dirt trapper, dirt-trapper, dirttrappers, dirt trappers, dirt-trappers, doormat, door mat, door-mat, doormats, door mats, door-mats, eingangsmatte, eingangs matte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs matten, eingangs-matten, eingangsteppich, eingangs teppich, eingangs-teppich, eingangsteppiche, eingangs teppiche, eingangs-teppiche, floormat, floor mat, floor-mat, floormats, floor mats, floor-mats, fußabstreicher, fuß abstreicher, fuß-abstreicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.