Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderständer Metall, Garderobenständer Vintage, HxBxT: 161 x 78 x 36 cm, 3 Ablagen & Kleiderstange, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderständer Metall, Garderobenständer Vintage, HxBxT: 161 x 78 x 36 cm, 3 Ablagen & Kleiderstange, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer Metall, Garderobenständer Vintage, HxBxT: 161 x 78 x 36 cm, 3 Ablagen & Kleiderstange, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer Metall, Garderobenständer Vintage, HxBxT: 161 x 78 x 36 cm, 3 Ablagen & Kleiderstange, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer Metall, Garderobenständer Vintage, HxBxT: 161 x 78 x 36 cm, 3 Ablagen & Kleiderstange, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer Metall, Garderobenständer Vintage, HxBxT: 161 x 78 x 36 cm, 3 Ablagen & Kleiderstange, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer Metall, Garderobenständer Vintage, HxBxT: 161 x 78 x 36 cm, 3 Ablagen & Kleiderstange, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer Metall, Garderobenständer Vintage, HxBxT: 161 x 78 x 36 cm, 3 Ablagen & Kleiderstange, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer Metall, Garderobenständer Vintage, HxBxT: 161 x 78 x 36 cm, 3 Ablagen & Kleiderstange, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer Metall, Garderobenständer Vintage, HxBxT: 161 x 78 x 36 cm, 3 Ablagen & Kleiderstange, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer Metall, Garderobenständer Vintage, HxBxT: 161 x 78 x 36 cm, 3 Ablagen & Kleiderstange, Farbwahl
Relaxdays Kleiderständer Metall, Garderobenständer Vintage, HxBxT: 161 x 78 x 36 cm, 3 Ablagen & Kleiderstange, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039340_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039340_259
EAN/GTIN:
     4052025882921
Suchbegriffe:
Kleiderständer
Relaxdays Kleiderständer
clothesrack
clothes rack
Dieser verzierte Kleiderständer bietet Dir jede Menge Stauraum im Flur oder Schlafzimmer und überzeugt mit seinem offenem Design. Hänge Deine Hemden, Blusen und andere Kleidungsstücke übersichtlich an der Garderobenstange auf. Auf den Schuhablagen finden bis zu 6 Paar Deiner Schuhe oder Taschen ihren Platz. Für Hüte und Ordnungsboxen bietet sich die obere Ablage ideal an. Dank des schlichten Looks aus Metall fügt sich das Kleidergestell in jeden Einrichtungsstil perfekt ein.

Kleiderständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 161 x 78 x 36 cm
- Traglast: max. 20 kg
- Gewicht: ca. 4,3 kg
- Material: Eisen

- In verschiedenen Farben  

Garderobenständer mit Schuhablage
- Maße Ablagen B x T: ca. 71 x 35 cm
- Abstand zwischen unteren Ablagen: ca. 20,5 cm
- Maße Kleiderstange B x D: ca. 76 x 2 cm
- Abstand zwischen Kleiderstange und Ablage: ca. 100 cm
- Abstand zum Boden: ca. 7 cm

Flurgarderobe mit Kleiderstange und Ablagen
- Mit Kleiderstange zum Aufhängen von Jacken und Oberbekleidung
- Inklusive 2 Ablagen für Schuhe, Taschen, Ordnungsboxen uvm.
- Obere Ablage zum Aufbewahren von Hüten, Mützen oder Schals
- Ideal für Eingangsbereich, Flur, Diele oder Schlafzimmer
- Dezentes Design mit geschwungenen Verzierungen

Lieferumfang
- 1x Kleiderständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
5.37 kg
Höhe:
161 cm
Länge:
36 cm
Breite:
78 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.