Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, HBT: 26,5 x 17 x 19 cm, Bienenhotel Garten & Balkon, Holz, natur/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, HBT: 26,5 x 17 x 19 cm, Bienenhotel Garten & Balkon, Holz, natur/grün
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, HBT: 26,5 x 17 x 19 cm, Bienenhotel Garten & Balkon, Holz, natur/grün
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, HBT: 26,5 x 17 x 19 cm, Bienenhotel Garten & Balkon, Holz, natur/grün
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, HBT: 26,5 x 17 x 19 cm, Bienenhotel Garten & Balkon, Holz, natur/grün
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, HBT: 26,5 x 17 x 19 cm, Bienenhotel Garten & Balkon, Holz, natur/grün
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, HBT: 26,5 x 17 x 19 cm, Bienenhotel Garten & Balkon, Holz, natur/grün
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, HBT: 26,5 x 17 x 19 cm, Bienenhotel Garten & Balkon, Holz, natur/grün
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, HBT: 26,5 x 17 x 19 cm, Bienenhotel Garten & Balkon, Holz, natur/grün
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe für Wildbienen, HBT: 26,5 x 17 x 19 cm, Bienenhotel Garten & Balkon, Holz, natur/grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039266_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039266_0
EAN/GTIN:
     4052025392666
Suchbegriffe:
Insektenhotel
Nisthilfe
Nisthöhle
Nistkasten
Für das Überleben von Wildbienen werden Insektenhotels immer wichtiger. Durch die dichter werdende Besiedlung unserer Landschaft wird vor allem den Bienen die Suche nach geeigneten Nistplätzen deutlich erschwert. Mit einem Bienennistkasten trägst Du aktiv zum Artenschutz bei. Die Bambusröhrchen werden gerne von Mauerbienen, Löcherbienen oder auch friedlichen Solitärwespen genutzt. Hänge das Wildbienenhaus in Deinen Garten oder auf Deinen Balkon und beobachte das faszinierende Treiben!

Insektenhotel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 26,5 x 17 x 19 cm
- Aussparung für Niströhrchen D: ca. 8 cm
- Bambusröhrchen D: ca. 0,4 - 0,9 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Tannenholz, Bambus
- Farbe: Natur, Grün

Bienen Nisthilfe für den Garten
- Für verschiedene Wildbienen- und Wespenarten
- Bambusröhrchen als natürliche Nisthilfe
- Nützliche Bestäuber für den Garten anlocken
- Tolle Beobachtungsmöglichkeit für Kinder
- Handgefertigt aus Holz mit Rinde als Hingucker

So bringst Du Leben in Dein Insektenhaus
- Für ausreichend Nahrung durch heimische Wildblumen und Kräuter sorgen
- Nach Süden ausrichten, um eine lange Sonneneinstrahlung zu ermöglichen
- An einem trockenen und witterungsgeschützten Platz anbringen
- Im Winter nicht ins Warme bringen, um frühzeitiges Schlüpfen zu vermeiden
- Bieten Sie an heißen Tagen auch Wasser in einer Insektentränke an

Lieferumfang
- 1x Bienenhotel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Grün | Hellbraun
Gewicht:
1.41 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays insektenhotel, nisthilfe, Relaxdays Insektenhotel, beehive, bee hive, bee-hive, beehives, bee hives, bee-hives, beehome, bee home, bee-home, beehomes, bee homes, bee-homes, beehotel, bee hotel, bee-hotel, beehotels, bee hotels, bee-hotels, beehouse, bee house, bee-house, beehouses, bee houses, bee-houses, bienennisthilfe, bienen nisthilfe, bienen-nisthilfe, bienen nist hilfe, bienen-nist-hilfe, bienennisthilfen, bienen nisthilfen, bienen-nisthilfen, bienen nist hilfen, bienen-nist-hilfen, bienennistkasten, bienen nistkasten, bienen-nistkasten, bienen nist kasten, bienen-nist-kasten, bienennistkästen, bienen nistkästen, bienen-nistkästen, bienen nist kästen, bienen-nist-kästen, bienenhaus, bienen haus, bienen-haus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.