Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandpaneele, 10er Set, selbstklebend, zuschneidbar, 3D Effekt, Wandverkleidung Marmoroptik, 77x69 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandpaneele, 10er Set, selbstklebend, zuschneidbar, 3D Effekt, Wandverkleidung Marmoroptik, 77x69 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandpaneele, 10er Set, selbstklebend, zuschneidbar, 3D Effekt, Wandverkleidung Marmoroptik, 77x69 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandpaneele, 10er Set, selbstklebend, zuschneidbar, 3D Effekt, Wandverkleidung Marmoroptik, 77x69 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandpaneele, 10er Set, selbstklebend, zuschneidbar, 3D Effekt, Wandverkleidung Marmoroptik, 77x69 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandpaneele, 10er Set, selbstklebend, zuschneidbar, 3D Effekt, Wandverkleidung Marmoroptik, 77x69 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandpaneele, 10er Set, selbstklebend, zuschneidbar, 3D Effekt, Wandverkleidung Marmoroptik, 77x69 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandpaneele, 10er Set, selbstklebend, zuschneidbar, 3D Effekt, Wandverkleidung Marmoroptik, 77x69 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandpaneele, 10er Set, selbstklebend, zuschneidbar, 3D Effekt, Wandverkleidung Marmoroptik, 77x69 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandpaneele, 10er Set, selbstklebend, zuschneidbar, 3D Effekt, Wandverkleidung Marmoroptik, 77x69 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandpaneele, 10er Set, selbstklebend, zuschneidbar, 3D Effekt, Wandverkleidung Marmoroptik, 77x69 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandpaneele, 10er Set, selbstklebend, zuschneidbar, 3D Effekt, Wandverkleidung Marmoroptik, 77x69 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandpaneele, 10er Set, selbstklebend, zuschneidbar, 3D Effekt, Wandverkleidung Marmoroptik, 77x69 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039159_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039159_111
EAN/GTIN:
     4052025884635
Suchbegriffe:
Wandpaneele
Wandverkleidung
relaxdays wandpaneele

Wenn Du Deine Wände Zuhause dekorativ aufpeppen möchtest, sind die selbstklebenden Wandpaneele in Mamoroptik die unkomplizierteste Lösung. Dank ihrer dreidimensional strukturierten Oberfläche wirken die Verzierungen sehr realistisch. Die Klebepaneele im Set lassen sich leicht reinigen und zuschneiden, haben eine weiche Haptik und wiegen nur wenig. Schneller kannst Du das Erscheinungsbild Deiner heimischen Wände in Küche, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer kaum verändern!

Hinweis: Achte darauf, die Dekopaneele nicht in der Nähe großer Hitze anzubringen. Dadurch könnte sich der Kleber lösen oder die Oberfläche beschädigt werden.

Wandpaneele im Detail
- Maße je Paneel H x B x T: ca. 77 x 69 x 0,5 cm
- Gewicht je Paneel: ca. 110 g
- Material: Schaumstoff, PE

Wandverkleidung im rustikalen Design
- Selbstklebend für einfaches Anbringen
- Haftet an verschiedenen Tapeten und Fliesen
- Ansprechende Marmoroptik als Deko Highlight
- Realistisch dank dreidimensionaler Oberfläche
- Zuschneidbar für flexibles Anbringen
- Abwaschbar für leichte Reinigung
- Für Schlaf-, Wohn- oder Kinderzimmer

Anwendungshinweise für 3D Paneele
- Paneel wie benötigt zuschneiden
- Auf Sauberkeit der Wand achten
- Schutzfolie auf Rückseite abziehen
- Paneel auf gewünschte Stelle kleben

Lieferumfang
- 10x Wandpaneel
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
77 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
69 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Wandpaneele, ..., 3dpaneel, 3d paneel, 3d-paneel, 3dpanel, 3d panel, 3d-panel, 3dpanels, 3d panels, 3d-panels, 3dtapete, 3d tapete, 3d-tapete, 3dtapeten, 3d tapeten, 3d-tapeten, 3dwallpanel, 3d wallpanel, 3dwall panel, 3d-wallpanel, 3dwall-panel, 3d wall panel, 3d-wall-panel, 3dwallpanels, 3d wallpanels, 3dwall panels, 3d-wallpanels, 3dwall-panels, 3d wall panels, 3d-wall-panels, 3dwallpaper, 3d wallpaper, 3dwall paper, 3d-wallpaper, 3dwall-paper, 3d wall paper, 3d-wall-paper, 3dwallpapers, 3d wallpapers, 3dwall papers, 3d-wallpapers, 3dwall-papers, 3d wall papers, 3d-wall-papers, 3dwand, 3d wand, 3d-wand, 3dwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.