Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Schlüssel, 40 x 60 cm, Türvorleger innen & außen, Türmatte, natur/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Schlüssel, 40 x 60 cm, Türvorleger innen & außen, Türmatte, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Schlüssel, 40 x 60 cm, Türvorleger innen & außen, Türmatte, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Schlüssel, 40 x 60 cm, Türvorleger innen & außen, Türmatte, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Schlüssel, 40 x 60 cm, Türvorleger innen & außen, Türmatte, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Schlüssel, 40 x 60 cm, Türvorleger innen & außen, Türmatte, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Schlüssel, 40 x 60 cm, Türvorleger innen & außen, Türmatte, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Schlüssel, 40 x 60 cm, Türvorleger innen & außen, Türmatte, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Schlüssel, 40 x 60 cm, Türvorleger innen & außen, Türmatte, natur/schwarz
Relaxdays Fußmatte Kokos, Home Sweet Home, Schlüssel, 40 x 60 cm, Türvorleger innen & außen, Türmatte, natur/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039050_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039050_0
EAN/GTIN:
     4052025390501
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Diese schöne Eingangsmatte hält Deine Innenräume zuverlässig sauber. Die wetterfeste Schuhmatte aus Kokosfasern kann dazu drinnen oder draußen platziert werden. Dank der rutschfesten Unterseite haftet die Schmutzmatte beim Abtreten der Schuhe fest am Boden. Über seine praktischen Eigenschaften hinaus überzeugt der Fußabtreter ebenso mit ansprechendem Design: Der 'Home Sweet Home'-Schriftzug sorgt für einen warmen Empfang Deiner Gäste und verströmt Gemütlichkeit bereits im Eingangsbereich.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Kokos, PVC
- Farbe: Natur, Schwarz

Rutschfester Türvorleger für den Eingangsbereich
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Hält Schmutz von Wohnung oder Haus fern
- Aus rutschfesten und wetterfesten Materialien
- Mit 'Home Sweet Home'-Schriftzug und zierenden Schlüsseln
- Moderner Materialmix aus Kokosfasern und PVC-Rückseite
- Schuhabtreter zum Reinigen einfach abklopfen

Lieferumfang

- 1x Fußabtreter
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.35 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Fußmatte Kokos, Relaxdays Fußmatte Kokos, abtreter, abstreicher, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, dirttrapper, dirt trapper, dirt-trapper, dirttrappers, dirt trappers, dirt-trappers, doormat, door mat, door-mat, doormats, door mats, door-mats, eingangsmatte, eingangs matte, eingangs-matte, eingangsmatten, eingangs matten, eingangs-matten, fußabstreicher, fuß abstreicher, fuß-abstreicher, fußabstreifer, fuß abstreifer, fuß-abstreifer, fußabtreter, fuß abtreter, fuß-abtreter, fußmatte, fuß matte, fuß-matte, fußmatten, fuß matten, fuß-matten, gartenfußmatte, garten fußmatte, garten-fußmatte, gartenfußmatten, garten fußmatten, garten-fußmatten, haustürfußmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.