Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Sweet Home, 40 x 60 cm, rutschfest, wetterfest, Fußabtreter innen & außen, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Sweet Home, 40 x 60 cm, rutschfest, wetterfest, Fußabtreter innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Sweet Home, 40 x 60 cm, rutschfest, wetterfest, Fußabtreter innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Sweet Home, 40 x 60 cm, rutschfest, wetterfest, Fußabtreter innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Sweet Home, 40 x 60 cm, rutschfest, wetterfest, Fußabtreter innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Sweet Home, 40 x 60 cm, rutschfest, wetterfest, Fußabtreter innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Sweet Home, 40 x 60 cm, rutschfest, wetterfest, Fußabtreter innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Sweet Home, 40 x 60 cm, rutschfest, wetterfest, Fußabtreter innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Sweet Home, 40 x 60 cm, rutschfest, wetterfest, Fußabtreter innen & außen, bunt
Relaxdays Fußmatte Kokos, Türvorleger Sweet Home, 40 x 60 cm, rutschfest, wetterfest, Fußabtreter innen & außen, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039036_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039036_0
EAN/GTIN:
     4052025390365
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte
Diese Haustürmatte mit bunten Vögeln und Schriftzug passt garantiert in jeden Eingangsbereich. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und wetterfest und kann sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden. Damit eignet sich der Abstreicher nicht nur für die Wohnungstür, sondern kann auch wunderbar am Hauseingang oder auf der Terrasse platziert werden. Die Unterseite der Schmutzfangmatte besteht aus rutschfestem PVC, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Materialien: Kokosfaser, PVC
- Farben: Mehrfarbig

Rutschfester Schmutzabtreter für Zuhause
- Schmutzfänger für innen und außen geeignet
- Kokosmatte hält Schmutz von Innenräumen fern
- Langlebige Kokosfaser ist robust und wasserfest
- Fußabtreter mit Anti-Rutsch-Beschichtung aus PVC
- Dekoratives Design mit Vögeln und Sweet Home-Schriftzug

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Rosa | Schwarz
Gewicht:
1.43 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, eingangsmatte kokos, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, Fußmatte Kokos, Relaxdays Fußmatte Kokos, :, abstreicher, abtreter, abtropf-matten, außenfußabtreter, außen fußabtreter, außenfuß abtreter, außen-fußabtreter, außenfuß-abtreter, außen fuß abtreter, außen-fuß-abtreter, außenfußmatte, außen fußmatte, außenfuß matte, außen-fußmatte, außenfuß-matte, außen fuß matte, außen-fuß-matte, außenfußmatten, außen fußmatten, außenfuß matten, außen-fußmatten, außenfuß-matten, außen fuß matten, außen-fuß-matten, außenmatte, außen matte, außen-matte, außenmatten, außen matten, außen-matten, balkonabtreter, balkon abtreter, balkon-abtreter, balkonvorleger, balkon vorleger, balkon-vorleger, cocosmatte, cocos matte, cocos-matte, cocosmatten, cocos matten, cocos-matten, doorcarpet, door carpet, door-carpet, doorcarpets, door carpets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.